HALDEX BARNES Hydrauliske girpumper


filtre
Dekselmateriale: Cast Iron , Design: Trykkbalansert, med 90 prosent total effektivitet og lite støy , Kjøre: Direkte , Bolig: Aluminum , Input RPM: 3600 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skaftlengde: 1.5 " , Type: To etapper
StilModellBreddeForskyvningGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSILengdeMaks. RPMMonteringRotasjonPris (eks. mva)
A
1002509
--3.83.62---Urviseren4 216 NOK
A
1002508
--2.82.72---Urviseren3 385 NOK
A
1003754
--2.82.6---Urviseren3 982 NOK
B
1800288
3.62 "0.37 Cu. I./ev.---4000SAE A 2 BoltR3 617 NOK
B
1800289
3.74 "0.49 Cu. I./ev.---4000SAE A 2 BoltR3 566 NOK
B
1800290
3.91 "0.67 Cu. I./ev.---3600SAE A 2 BoltR3 791 NOK
B
1800291
4.09 "0.85 Cu. I./ev.---3300SAE A 2 BoltR3 706 NOK
B
1800292
4.2 "0.98 Cu. I./ev.---3000SAE A 2 BoltR4 034 NOK
B
1800293
4.38 "1.16 Cu. I./ev.---3000SAE A 2 BoltR4 139 NOK
B
1802741
4.64 "1.4 Cu. I./ev.---2500SAE A 2 BoltR3 906 NOK
B
1802742
4.88 "1.6 Cu. I./ev.---2400SAE A 2 BoltR4 271 NOK
B
1850225
4.92 "0.305 Cu. I./ev.--3.36 "4000SAE AA 2 boltIkke sant4 968 NOK
B
1850226
4.92 "0.427 Cu. I./ev.--3.63 "3450SAE AA 2 boltIkke sant5 048 NOK
B
1850224
4.92 "0.244 Cu. I./ev.--3.25 "4000SAE AA 2 boltIkke sant4 747 NOK
B
1850227
4.92 "0.610 Cu. I./ev.--3.93 "2800SAE AA 2 boltIkke sant5 557 NOK
B
1850223
4.92 "0.214 Cu. I./ev.--3.22 "4000SAE AA 2 boltIkke sant4 809 NOK
B
1850222
4.92 "0.183 Cu. I./ev.--3.22 "4000SAE AA 2 boltIkke sant4 730 NOK

Hydrauliske girpumper

Haldex Barnes hydrauliske girpumper er designet for å gi en kontinuerlig og ikke-pulserende strøm av hydraulikkvæske og er ideelle for å pumpe ut oljer, maling, harpiks og høyviskositetsvæsker. Disse og aluminiumshusede girpumpene har rotasjon med klokken med en maksimal hastighet på 4000 RPM, i stand til å fortrenge væsker med 1.6 cu& tommer/omdreining. Utgangsportene kan gi strømningshastigheter på opptil 9.8 GPM ved 3600 RPM. Haldex Barnes hydrauliske girpumper har en trykkbalansert design som øker den totale effektiviteten og reduserer støynivået. Velg fra et bredt utvalg av disse pumpene, tilgjengelig i monteringsstilene SAE AA 2 bolt og SAE A 2 bolter Raptor Supplies, en autorisert forhandler av Haldex Barnes.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?