Haldex Barnes 1800293 hydraulisk girpumpe er en type positiv forskyvningspumpe (PD) som beveger en væske ved ofte å omslutte et spesifisert volum ved å bruke sammenlåsende tannhjul eller gir, og overføre det mekanisk med en syklisk pumpehandling. Den gir en sømløs pulsfri flyt proporsjonal med rotasjonshastigheten til girene.
Egenskaper:
- Haldex Barnes 1800293 hydraulisk girpumpe er en pålitelig, høyeffektiv pumpe som gir en kontinuerlig, jevn flyt.
- Den har en trykkbalansert design som tilbyr 90 % total effektivitet og mindre støy.
- Den har aluminiumshus, støpejernsdeksel og tilbyr 3000 maksimale RPM.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Kan en hydraulisk girpumpe brukes som motor?
A. Ja, en hydraulisk pumpe kan brukes som en hydraulisk motor. Hydrauliske pumper er konstruert for å overføre enorme mengder væske og fungerer som et perfekt valg for å drive industrielle maskiner og applikasjoner som trenger overlegne nivåer av dreiemoment eller RPM.
Q. Hva er de 2 typene girpumper?
A. De to typene girpumper er interne girpumper og eksterne girpumper. Innvendige tannhjulspumper bruker ett ytre ringgir og ett internt tannhjul som kjører inne i ringgiret. Eksterne girpumper bruker to ytre motsatte gir (vanligvis cylindriske tannhjul) for å overføre væsken.
Q. Hva forårsaker feil på hydraulisk girpumpe?
A. Hydraulikkvæskeforurensning er hovedårsaken til pumpesvikt som vanligvis oppstår når partikler ventilerer gjennom systemet via en lufteventil eller sylinderstang eller som et resultat av sveiseslagg, reparasjoner, tetningsmasse eller etterfylling.