Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALDEX BARNES 1850227 Girpumpe 0.61 Cu In/rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8

HALDEX BARNES 1850227 Girpumpe 0.61 Cu In/rev 3200 Psi Max

På lager
Vare: AA9GRQ Modell: 1850227Kryssreferanse: 1DBC8
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
5 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk girpumpe
Forskyvning0.610 Cu. I./ev.
GPM @ 1800 RPM og 1000 PSI4.5
GPM @ 3600 RPM og 1000 PSI8.9
boligAluminum
Lengde3.93 "
Maks. Kontinuerlig PSI3200
Maks. Intermitterende trykk3200 PSI
Maks. RPM2800
Min. RPM700
MonteringSAE AA 2 bolt
Nominell GPM ved 1200 RPM3.2
Porter (innløp)7 / 8-14
Porter (utløp)3 / 4-16
RotasjonIkke sant
Akselforlengelse (in.)1/2 x 1-1 / 2 tastet
Bredde4.92 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5425
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16
HS kode8413919050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForskyvningGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSILengdeMaks. RPMMonteringRotasjonPris
HALDEX BARNES 1850222 Girpumpe 0.183 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. I./ev.--3.22 "4000SAE AA 2 boltIkke sant4 730 NOK
HALDEX BARNES 1850223 Girpumpe 0.214 Cu Inn/rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. I./ev.--3.22 "4000SAE AA 2 boltIkke sant4 809 NOK
HALDEX BARNES 1850224 Girpumpe 0.244 Cu Inn/rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. I./ev.--3.25 "4000SAE AA 2 boltIkke sant4 747 NOK
HALDEX BARNES 1850225 Girpumpe 0.305 Cu Inn/rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. I./ev.--3.36 "4000SAE AA 2 boltIkke sant4 968 NOK
HALDEX BARNES 1850226 Girpumpe 0.427 Cu Inn/rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. I./ev.--3.63 "3450SAE AA 2 boltIkke sant5 048 NOK
HALDEX BARNES 1002508 Pumpegir 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Urviseren3 651 NOK
HALDEX BARNES 1002509 Pumpegir 16 Gpm | AD7KYL 4F664 1002509--3.83.62---Urviseren4 216 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALDEX BARNES 1850227 Girpumpe 0.61 Cu In/rev 3200 Psi Max
5 605 NOK / enhet