Arbeidsstander

filtre

PRO-LINE -

Arbeidsstand

StilModellBreddePris (eks. mva)
AOF4866-H1148 "8 139NOK
BOF6066-H1160 "9 512NOK
DAYTON -

Tilting arbeidsstativer

Dayton tiltbare arbeidsbord har en manuelt justerbar plattformhøyde og tiltvinkel. De er designet for frakt- og mottaksrom, lagerrom, butikker, laboratorier og butikker. De er utstyrt med en stålplattform, justeringsknapp, bunnramme og monteringsutstyr.

StilModellHøyde RangeLeppehøydeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A11A56628 til 38 "2"150 lb.21 "5 525NOK
B11A56731 1/2 til 42 "3"300 lb.24 "11 559NOK
KEYSCO TOOLS -

Arbeidsstand

StilModellHøyde RangeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A77782-Stål-3 775NOK
B78025-Aluminum30 "6 924NOK
C7778645 "Aluminum31 "4 148NOK
D7802445 "Stål31 "1 251NOK
E7778563 "Stål-6 839NOK
FERVI -

Mekanisk armstativ

StilModellArmlengdePris (eks. mva)
AS045-929NOK
RFQ
BS042 / 1145 mm724NOK
RFQ
CS042 / 2290 mm916NOK
RFQ
DS042 / 3365 mm816NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Vippestativ

StilModellHøyde RangePris (eks. mva)
A2WTR320 til 28 "6 634NOK
A2WTR428 til 42 "6 319NOK
FERVI -

Rullestativ

StilModellPris (eks. mva)
AR001 / 044 384NOK
RFQ
B01331 852NOK
RFQ
CR001 / 076 161NOK
RFQ
VESTIL -

STAND Series Deluxe rullestativ

StilModellKapasitetFARGEHøyde RangeLengdeRulle Dia.BreddePris (eks. mva)
ASTAND-MF125 lbs.Black27 1/2 "til 44"19.5 "1.9 "17 "1 015NOK
BSTAND-GH-HP1760 lbs.Sølv33 "til 43"19.25 "2"19.25 "4 781NOK
CSTAND-GV1760 lbs.Blågrønn26 "til 38"19.25 "2"19.25 "4 751NOK
DSTÅ-H1760 lbs.Lyse blå24 7/16 "til 39 1/2"19.25 "2"19.25 "2 217NOK
RFQ
ESTAND-V-HP1760 lbs.Sølv26 1/8 "til 42 1/4"19.25 "2"19.25 "2 618NOK
RFQ
FSTÅ-GH1760 lbs.Lyse blå29 "til 39 1/8"19.25 "2"19.25 "4 651NOK
GSTAND-GV-HP1760 lbs.Sølv33 "til 43"19.25 "2"19.25 "4 781NOK
HSTAND-H-HP1760 lbs.Sølv27 1/16 "til 42 1/2"19.25 "2"19.25 "2 317NOK
RFQ
ISTAND-V1760 lbs.Sølv23 1/2 "til 39 1/4"19.25 "2"19.25 "2 447NOK
RFQ
DAYTON -

BenchTop verktøybord, usamlet, sølv

Dayton maskinstativ er ideelle for å gi ekstra arbeidsplass og lagringsområde for borepresser, dreiebenker, benkslipere/slipere og arborpresser i industrielle omgivelser. Disse enhetene i rustfritt stål har sponplateoverflater, som gir overlegen styrke og gummifotputer for å beskytte bordene mot riper, støt og vibrasjoner. De monteres enkelt på stedet og tåler belastninger opp til 800 lbs kapasitet. Velg fra en rekke av disse frittstående arbeidsbordene, tilgjengelig i 24 og 32 tommers høydevarianter.

StilModellDybdeHøydeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A22DL7919 "24 "400 lb.16 "1 592NOK
B22DL8023 "32 "800 lb.13 "1 784NOK
DAYTON -

Rullestøtte stativ. 16-1 / 4 x 14 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
6A819AE7RAC2 020 NOK
BN PRODUCTS USA -

Rebar Bender Stativ

ModellSakPris (eks. mva)
BCS-25XAA2GKM5 474 NOK
DAYTON -

V-head rullestøtte stativ 14 x 14 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
6Z765AV2YED1 996 NOK
3M -

Justerbart skjermstativ, svart/sølv

ModellSakPris (eks. mva)
MS80BCF2UBZ880NOK
VESTIL -

Rullestativ, valgfri rulleplate

ModellSakPris (eks. mva)
STAND-TAG7ZPW1 789 NOK
VESTIL -

Arbeidsstativ, justerbar høyde

ModellSakPris (eks. mva)
AWS-50AG7MFF9 907 NOK
HTCCONVEYORS -

Utmatet rullebord aluminium 200 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
HOR-1038AF8PNF9 954 NOK
HTCCONVEYORS -

Verktøysstål stål 500 lb

ModellSakPris (eks. mva)
HGP-12AF8PND3 444 NOK
JET TOOLS -

Horisontalt støttestativ for materiale

ModellSakPris (eks. mva)
414121AF8EPB2 379 NOK
DAYTON -

Sammenleggbar arbeidsstativ 54 x 30 300 lb Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
1DE92AA9HKU5 429 NOK
JET TOOLS -

V-roller Material Support Stativ

ModellSakPris (eks. mva)
414122AF8EPC2 910 NOK
DEWALT -

Flis sagstativ 43 x 25

ModellSakPris (eks. mva)
D24001AE2QFV1 083 NOK
PALMGREN -

Arbor Press Work Stand, Heavy Duty

ModellSakPris (eks. mva)
9670103CH3QHD6 204 NOK
Se detaljer

Arbeidsstander

Arbeidsbord gjør det mulig å inspisere og flytte produkter. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av arbeidsbord fra merker som Dayton, Dewalt, Grainger, HTC, Jet Tools, Keysco Tools, Pro-Line og Vestile. Inspeksjonsbord gjør det mulig å inspisere delene nøye, mens arbeidsbordene i dokumentet hjelper til med å organisere, vise og beskytte viktige dokumenter. Stativstativene har sklisikre, justerbare spaker for å forhindre glid. Disse arbeidsbordene kan håndtere belastninger fra 100 til 2000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?