Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALDEX BARNES 1002509 Pumpegir 16 Gpm | AD7KYL 4F664

HALDEX BARNES 1002509 Pumpegir 16 Gpm

På lager
Vare: AD7KYL Modell: 1002509Kryssreferanse: 4F664
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
4 216 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk girpumpe
DriveDirekte
GPM @ 1000 PSI3.8
GPM @ 2000 PSI3.62
HP påkrevd8
Inngang RPM3600
Monteringsflens4F17
Nominell strømning16.0 GPM
Porter (innløp)1 rør
Porter (utløp)1/2 NPTF
RotasjonUrviseren
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.5 "
TransmissionAutomatisk 2 hastighet
typenTo etapper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.41
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)16
HS kode8413919050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drivaksel (in.) (1/2)
    • GPM @ 250 PSI (15.91)
    • Maks. PSI 1. trinn (600)
    • Maks. PSI 2. trinn (2500)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForskyvningGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSILengdeMaks. RPMMonteringRotasjonPris
HALDEX BARNES 1850222 Girpumpe 0.183 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. I./ev.--3.22 "4000SAE AA 2 boltIkke sant4 730 NOK
HALDEX BARNES 1850223 Girpumpe 0.214 Cu Inn/rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. I./ev.--3.22 "4000SAE AA 2 boltIkke sant4 809 NOK
HALDEX BARNES 1850224 Girpumpe 0.244 Cu Inn/rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. I./ev.--3.25 "4000SAE AA 2 boltIkke sant4 747 NOK
HALDEX BARNES 1850225 Girpumpe 0.305 Cu Inn/rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. I./ev.--3.36 "4000SAE AA 2 boltIkke sant4 968 NOK
HALDEX BARNES 1850226 Girpumpe 0.427 Cu Inn/rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. I./ev.--3.63 "3450SAE AA 2 boltIkke sant5 048 NOK
HALDEX BARNES 1850227 Girpumpe 0.61 Cu In/rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. I./ev.--3.93 "2800SAE AA 2 boltIkke sant5 605 NOK
HALDEX BARNES 1002508 Pumpegir 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Urviseren3 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALDEX BARNES 1002509 Pumpegir 16 Gpm
4 216 NOK / enhet