MAIN FILTER INC. Utskifting av hydrauliske trykkledningsfiltre, glass, 1 mikron, Viton-tetning


filtre
Filtrer media: Glass , Filtervurdering: 1 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 1 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0831203
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 kvm Tommer516NOK
RFQ
B
MF0395787
0.965 "-2.087 "2.087 "----357NOK
RFQ
B
MF0414837
0.965 "-2.087 "2.087 "----357NOK
RFQ
C
MF0415206
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60305305 PSI427 kvm Tommer420NOK
RFQ
C
MF0415204
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 kvm Tommer420NOK
RFQ
B
MF0203154
0.965 "-2.087 "2.087 "----357NOK
RFQ
C
MF0395765
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60305305 PSI427 kvm Tommer420NOK
RFQ
B
MF0395788
0.965 "-2.087 "2.087 "----357NOK
RFQ
B
MF0414834
0.965 "-2.087 "2.087 "----357NOK
RFQ
C
MF0415205
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60305305 PSI427 kvm Tommer420NOK
RFQ
B
MF0506140
0.965 "-2.087 "2.087 "----357NOK
RFQ
B
MF0414836
0.965 "-2.087 "2.087 "----357NOK
RFQ
B
MF0414838
0.965 "-2.087 "2.087 "----357NOK
RFQ
B
MF0414833
0.965 "-2.087 "2.087 "----357NOK
RFQ
C
MF0395766
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 kvm Tommer420NOK
RFQ
B
MF0414835
0.965 "-2.087 "2.087 "----357NOK
RFQ
C
MF0415208
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 kvm Tommer420NOK
RFQ
C
MF0415203
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 kvm Tommer420NOK
RFQ
C
MF0415207
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60305305 PSI427 kvm Tommer420NOK
RFQ
D
MF0395459
1"-1.772 "1.772 "----700NOK
RFQ
D
MF0414386
1"-1.772 "1.772 "----700NOK
RFQ
E
MF0395470
1"-1.772 "1.772 "----897NOK
RFQ
E
MF0395471
1"-1.772 "1.772 "----897NOK
RFQ
E
MF0414616
1"-1.772 "1.772 "----897NOK
RFQ
D
MF0033702
1"-1.772 "1.772 "----700NOK
RFQ
D
MF0414385
1"-1.772 "1.772 "----700NOK
RFQ
D
MF0414384
1"-1.772 "1.772 "----700NOK
RFQ
D
MF0395457
1"-1.772 "1.772 "----700NOK
RFQ
E
MF0414617
1"-1.772 "1.772 "----897NOK
RFQ
E
MF0414615
1"-1.772 "1.772 "----897NOK
RFQ
E
MF0414614
1"-1.772 "1.772 "----897NOK
RFQ
D
MF0414383
1"-1.772 "1.772 "----700NOK
RFQ
F
MF0202900
1.004 "-1.772 "1.772 "----358NOK
RFQ
F
MF0395440
1.004 "-1.772 "1.772 "----358NOK
RFQ
F
MF0056721
1.004 "-1.772 "1.772 "----358NOK
RFQ
G
MF0586660
1.004 "-1.772 "1.772 "----273NOK
RFQ
G
MF0414382
1.004 "-1.772 "1.772 "----273NOK
RFQ
F
MF0202898
1.004 "-1.772 "1.772 "----358NOK
RFQ
F
MF0495304
1.004 "-1.772 "1.772 "----358NOK
RFQ
G
MF0056710
1.004 "-1.772 "1.772 "----273NOK
RFQ
F
MF0056720
1.004 "-1.772 "1.772 "----358NOK
RFQ
F
MF0414612
1.004 "-1.772 "1.772 "----358NOK
RFQ
G
MF0395417
1.004 "-1.772 "1.772 "----273NOK
RFQ
G
MF0202897
1.004 "-1.772 "1.772 "----273NOK
RFQ
G
MF0056709
1.004 "-1.772 "1.772 "----273NOK
RFQ
F
MF0337440
1.004 "-1.772 "1.772 "----358NOK
RFQ
F
MF0337441
1.004 "-1.772 "1.772 "----358NOK
RFQ
F
MF0414613
1.004 "-1.772 "1.772 "----358NOK
RFQ
G
MF0414381
1.004 "-1.772 "1.772 "----273NOK
RFQ
G
MF0337439
1.004 "-1.772 "1.772 "----273NOK
RFQ
G
MF0337438
1.004 "-1.772 "1.772 "----273NOK
RFQ
G
MF0395418
1.004 "-1.772 "1.772 "----273NOK
RFQ
F
MF0395441
1.004 "-1.772 "1.772 "----358NOK
RFQ
H
MF0615942
1.319 "-2.756 "2.756 "----623NOK
RFQ
I
MF0416852
1.319 "-2.756 "2.756 "----756NOK
RFQ
H
MF0416785
1.319 "-2.756 "2.756 "----623NOK
RFQ
J
MF0416718
1.319 "-2.756 "2.756 "19.24305305 PSI260 kvm Tommer475NOK
RFQ
H
MF0615945
1.319 "-2.756 "2.756 "----623NOK
RFQ
H
MF0416786
1.319 "-2.756 "2.756 "----623NOK
RFQ
I
MF0416853
1.319 "-2.756 "2.756 "----756NOK
RFQ
H
MF0615944
1.319 "-2.756 "2.756 "----623NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?