MAIN FILTER INC. MF0414381 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 4.44 Inch Height | CF9BWK SBF90204S5B

MAIN FILTER INC. MF0414381 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 4.44 tommers høyde

Vare: CF9BWK Modell: MF0414381Kryssreferanse: SBF90204S5B '
273NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.772 "
Filter MediaGlass
Høyde4.44 "
mikron1
TetningstypeViton
Topp ID1.004 "
Topp OD1.772 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting SCHROEDER SBF90204S5B

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0006129 Hydraulisk filter, glass, 1 mikron, Viton tetning, 9.05 tommers høyde | CF6QPP MF00061291.347 "-2.362 "2.362 "----1 438 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0033702 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Viton-tetning, 4.48 tommers høyde | CF6TVL MF00337021"-1.772 "1.772 "----700NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056363 Hydraulisk filter, glass, 1 mikron, Viton tetning, 16.77 tommers høyde | CF6VAP MF00563631.504 "-2.992 "2.992 "----824NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056364 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Viton-tetning, 16.77 tommers høyde | CF6VAQ MF00563641.504 "-2.992 "2.992 "----824NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056642 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Viton-tetning, 16.88 tommers høyde | CF6VHK MF00566422.224 "-3.78 "3.78 "----837NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056643 Hydraulisk filter, glass, 1 mikron, Viton tetning, 16.88 tommers høyde | CF6VHL MF00566432.224 "-3.78 "3.78 "----837NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056709 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Viton-tetning, 4.44 tommers høyde | CF6VJX MF00567091.004 "-1.772 "1.772 "----273NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0414381 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 4.44 tommers høyde
273NOK / enhet