Sylinderposisjonssensorer

filtre

DESTACO -

Klemmer

StilModellSakPris (eks. mva)
A821556Væpne989NOK
B8215-DENKlemme6 267NOK
B8316-DENKlemme6 439NOK
B800-EKlemme15 908NOK
C8315-DENKlemme6 261NOK
D7-101Klemme1 180NOK
E6004-SWRKlemme6 237NOK
B8216-DENKlemme6 543NOK
B8MA-064-1Flens851NOK
F8KB-032-1spaken1 185NOK
B8EA-139-1Sensor3 257NOK
G8EA-109-1Sensor1 620NOK
SPEEDAIRE -

Sylinderposisjonssensorer

StilModellSakPris (eks. mva)
ABJ3-1Vogn74NOK
B56 45 JDXNUMXPosisjonsføler1 205NOK
CD-A54LReed-bryter554NOK
DD-B54LReed-bryter462NOK
DD-C80LReed-bryter516NOK
ED-A93LReed-bryter369NOK
FD-Y7PLSolid State-bryter743NOK
CD-F59LSolid State-bryter811NOK
DD-H7A1LSolid State-bryter648NOK
GD-G5BALSolid State-bryter786NOK
ED-M9NLSolid State-bryter594NOK
FD-Y59ALSolid State-bryter591NOK
CD-F5PLSolid State-bryter824NOK
GD-H7BALSolid State-bryter723NOK
DD-H7A2LSolid State-bryter648NOK
ED-M9PLSolid State-bryter611NOK
DESTACO -

Posisjonssensor Monteringsstang

Destacos posisjonssensorer brukes til å registrere posisjonen til et sylinderstempel og er tilgjengelige i en trekkstangmonteringsstil med LED-skjerm. De kan arbeide ved temperaturer fra 14 grader Fahrenheit til 140 grader Fahrenheit, med 500 mA byttestrøm. Destaco trekkstangposisjonssensorer er tilgjengelige i 9 fots ledningslengde med en magnetisk ringaktivert sensor installert på sylinderstempelet.

StilModellBytte spenningtypenBryterstrømTemp. OmrådePris (eks. mva)
A8101515-120VAC / VDCParallellstag mount500mA14 Deg til 140 Deg2 525NOK
A8101586 til 24VDCBåndklemmefeste500mA14 Deg til 140 Deg2 845NOK
A8101556-24VDCParallellstag mount500mA14 Deg til 140 Deg2 845NOK
StilModellFunksjonPris (eks. mva)
ARFKSS-GAP0011Normalt åpen936NOK
ARFKSS-GAP0012NPN1 187NOK
SPEEDAIRE -

Svalehale Reed-brytere

SPEEDAIRE svalehale reed-brytere fjernstyrer ulike operasjoner, for eksempel ventiltider og strømforsyning. De er ideelle for bruk med tilkoblingsporter som har en diameter på 3/4 og 4 tommer. Disse bryterne forblir i normalt åpen posisjon til et signal sendes. De har også en LED-indikator for å varsle om posisjonen til bryteren. Velg mellom 1/2 og 9 fot ledningslengder på disse reed-bryterne, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellLeddlengdePris (eks. mva)
A41H5311/2 fot.400NOK
B41H5289'ft.270NOK
IFM -

Sylinderposisjonssensorer

StilModellPris (eks. mva)
AMK5138677NOK
AMK5155651NOK
BMK5114696NOK
CMK5140620NOK
DMR0100642NOK
EMK5156725NOK
AMK5104696NOK
FMK5103696NOK
AMK5137651NOK
GMR0101528NOK
SPEEDAIRE -

Svalehale PNP-brytere

SPEEDAIRE svalehale PNP-brytere brukes i automatiserte maskiner for å oppdage posisjonen til en pneumatisk sylinder, telle stempelsykluser og endre sylinderdrift. Disse bryterne forblir i normalt åpen konfigurasjon, med mindre et signal sendes. De har en LED for å indikere om operasjonen og kan passe til porter med borediametre fra 3/4 til 4 tommer. Velg mellom 1/2 og 9 fot ledningslengder på disse PNP-bryterne, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellLeddlengdePris (eks. mva)
A41H5321/2 fot.399NOK
B41H5299'ft.322NOK
SPEEDAIRE -

Svalehale NPN-svitsjer

SPEEDAIRE svalehale NPN-brytere er egnet for automatiserte maskiner for å detektere posisjonen til en pneumatisk sylinder. Disse bryterne teller også stempelsykluser og endrer sylinderdrift. Disse bryterne forblir i normalt åpen konfigurasjon, med mindre et signal sendes. De har videre en LED-indikator og kan passe til porter med borediametere fra 3/4 til 4 tommer. Velg mellom 1/2 og 9 fot ledningslengder på disse bryterne, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellLeddlengdePris (eks. mva)
A41H5331/2 fot.529NOK
B41H5309'ft.344NOK
DESTACO -

Sensorstenger

StilModellPris (eks. mva)
A8EA-149-2437NOK
RFQ
A8EA-148-2395NOK
RFQ
A8EA-148-4-G368NOK
RFQ
A8EA-169-4401NOK
RFQ
DESTACO -

Sensorer

StilModellPris (eks. mva)
A8EA-034-11 901NOK
RFQ
AOISP-0172 208NOK
RFQ
A8EA-149-4374NOK
RFQ
A8EA-096-11 536NOK
RFQ
A8EA-054-11 771NOK
RFQ
AOHSN-021543NOK
RFQ
AKE12-QC1503 898NOK
RFQ
A8EA-165-11 589NOK
RFQ
A8EA-123-11 227NOK
RFQ
A8EA-055-21 387NOK
RFQ
A8EA-030-32 211NOK
RFQ
AOSRK-0103 353NOK
RFQ
A8EA-097-11 536NOK
RFQ
AOHSP-021543NOK
RFQ
ALP-RQC24007 850NOK
RFQ
A8MB-055-158NOK
RFQ
A8EA-120-11 012NOK
RFQ
A8EA-075-21 600NOK
RFQ
A8EA-031-11 621NOK
RFQ
A82M-000040C82 638NOK
RFQ
AOSRK-0141 482NOK
RFQ
AOHSP-0151 177NOK
RFQ
A8MB-033-31 018NOK
RFQ
A8MB-032-31 105NOK
RFQ
DESTACO -

Sensorkassetter

StilModellPris (eks. mva)
A82M-000000C82 638NOK
RFQ
A82M-000000D82 638NOK
RFQ
DESTACO -

Pneumatiske svingklemmesensorer

StilModellPris (eks. mva)
A810169836NOK
RFQ
B8101701 455NOK
RFQ
A8101731 478NOK
RFQ
SPEEDAIRE -

Bytt Reed No Spst

StilModellFor Bore Dia.Pris (eks. mva)
A6KL723-1 / 4 til 6 "583NOK
B6KL753/4 to 2-1/2"520NOK
MILLER FLUID POWER -

Solid State-bryter

StilModellFunksjonPris (eks. mva)
AALS-NHNormalt åpen eller normalt lukket NPN5 965NOK
AALS-PHNormalt åpen eller normalt lukket PNP5 965NOK
DESTACO -

Sensormonteringssett

StilModellPris (eks. mva)
AOSMK-0751 061NOK
RFQ
BOSMK-1041 553NOK
RFQ
BOSMK-1302 241NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A8EA-137-11 536NOK
RFQ
A8EA-138-11 536NOK
RFQ
DESTACO -

Sensorsett

StilModellPris (eks. mva)
A8EA-033-21 536NOK
RFQ
B8EA-023-21 621NOK
RFQ
CLP-RQC80010 233NOK
RFQ
DESTACO -

Sensing systemer

StilModellPris (eks. mva)
A8EA-028-12 112NOK
RFQ
A8EA-007-22 048NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A8EA-005-21 856NOK
RFQ
A8EA-004-21 856NOK
RFQ
A8EA-003-21 856NOK
RFQ
DESTACO -

Sensorsett

StilModellPris (eks. mva)
A8EA-060-11 621NOK
RFQ
B86P0-200D81 458NOK
RFQ
C8EA-146-4-B-012 297NOK
RFQ
C8EA-158-4-B-011 313NOK
RFQ
C82M-0000050D81 983NOK
RFQ
C82M-000040D82 638NOK
RFQ
DESTACO -

Sensorblokker

StilModellPris (eks. mva)
A8EA-146-4981NOK
RFQ
A8EA-147-21 114NOK
RFQ
SMC VALVES -

Sylinderposisjonssensorer

StilModellSakPris (eks. mva)
ACDRB2BW30-180SZActuator2 357NOK
BD-H7A1Band625NOK
BD-C73CBand492NOK
BD-A73CNrail369NOK
BD-A54Bindestang401NOK
BD-M9PMetalltråd688NOK
BD-M9PSAPCMetalltråd991NOK
BD-Z73Metalltråd369NOK
BD-M9PSDPCMetalltråd1 412NOK
MILLER FLUID POWER -

Sivsensor, svart

ModellSakPris (eks. mva)
P8SAGPFAXCH6QZX1 125 NOK
MILLER FLUID POWER -

Posisjonsindikerende bryter

ModellSakPris (eks. mva)
P8SAGNFAXCH6QZW1 125 NOK
SPEEDAIRE -

Posisjonsføler

ModellSakPris (eks. mva)
56JD46CH6KJW405NOK
SPEEDAIRE -

Reedbrytersett 80ma 24vdc

ModellSakPris (eks. mva)
RFKSS-GAP0013AA8NET1 110 NOK
MILLER FLUID POWER -

Posisjonsindikerende bryter, REED, for 32 til 125 mm borediameter, 10 til 30V AC/DC

ModellSakPris (eks. mva)
P8SAGRFAXCN2TFF653NOK

Sylinderposisjonssensorer

Pneumatiske sylinderposisjonssensorer er montert eksternt på sylindere for å registrere stempelposisjonen til sylindrene. Disse sensorene er ideelle for bruk med verktøymaskiner og pakkemaskiner. De er tilgjengelige i forskjellige typer, for eksempel NPN, PNP, reed og solid-state brytere. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av pneumatiske sylinderposisjonssensorer fra merker som Destaco, Speedaire og Miller Fluid Power. ALS-serien solid-state brytere fra Miller Fluid Power er designet for å oppdage en endring i polariteten til magnetfeltet og operere med en maksimal stempelhastighet på 0.5 m/sek. Disse sensorene har to LED-indikatorer (røde og gule) for å indikere om stempelet er innenfor eller utenfor brytersonen. Destaco Posisjonssensorer er IP67-klassifisert for å gi motstand mot vann og støv, og har en LED-skjerm. Disse pneumatiske sylindersensorene kan enkelt monteres på sylindere med strekkstag og er tilgjengelige i en maksimal kabellengde på 10 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?