Tangklemmer

filtre

DESTACO -

425, 435 -serien Klem handlingstangklemmer

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A4355.52 "801NOK
B4255.510 "722NOK
DESTACO -

424, 441 -serien Klem handlingstangklemmer

Destaco 424- og 441-seriens klemtangklemmer, også kjent som tangklemmer eller bærbare klemmer, er designet for å holde enkelt/flere arbeidsstykker sammen i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeanlegg. Klemmetang er godt egnet for å gi rask og fleksibel klemme i miljøer med høy arbeidsbelastning. Disse middels kraftige klemmene har en smidd legert stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse klemmene er maskinert til stramme toleranser for applikasjoner som krever høypresisjonsklemming for arbeidsstykkeproduksjon og reparasjonsoppgaver. Destaco 424- og 441-seriens klemtangklemmer kommer med en toveis utløsermekanisme som muliggjør enkel enhåndsbetjening. Disse klemenhetene leveres videre integrert med sekskantede spindler for maksimal klemme og tåler belastninger opp til 275 lb. Destaco 424 & 441 Series klemmetangklemmer kommer med en automatisk låsemekanisme som kobles inn når begge klemhåndtakene er tett klemt sammen mot den sentrale posisjonen.

StilModellMaks. KlemmetykkelseHoldekapasitetMaterialeKjevedybdeKjevebreddePris (eks. mva)
A424-27.4mm200 kgStål1.08 "1"468NOK
B42416mm200 kgStål1.08 "1"474NOK
B44123.3mm275 kgStål1.77 "1.25 "600NOK
DESTACO -

460/480 -serien Klem handlingstangklemmer

Destaco 460- og 480-seriens klemtangklemmer er bærbare maskinklemmer som er designet for bruksområder der festemidler eller permanent monterte klemmer er unødvendige. Disse klemmene har et ergonomisk håndtak som åpner og lukker kjevene og gjenget arbeidsholderspindel som justerer klemhøyden for å passe til arbeidsstykket. De kommer med en toveis utløser som gir raskere og enklere åpning av klemmen. De er egnet for feste ved å sveise fronten eller toppen av basen til en beholder eller et deksel. Disse klemmene har et ergonomisk grep og kan håndtere belastning på opptil 1200 lb. De er designet for de tøffeste miljøene og egnet for skillelinjeklemming av rotasjonsformer. Disse låseklemmene kommer med korrosjonsbestandige nagler i rustfritt stål og støpte grep for å sikre maksimal sikkerhet. Destaco 460, 480 Series klemmetangklemmer leveres med en M10 svingfotspindel for å sikre vibrasjonsdemping og stabilitet. Disse klemmene er maskinert til stramme toleranser for applikasjoner som krever høypresisjonsklemming for arbeidsstykkeproduksjon og reparasjonsoppgaver.

StilModellHoldekapasitetMaterialeMaks. KlemmetykkelseKjevedybdeKjevebreddePris (eks. mva)
A463700 kgStål54.2mm2.72 "3"1 015NOK
B462700 kgStål29.5mm2.72 "1.75 "907NOK
C462-2700 kgStål30.5mm2.72 "1.75 "1 159NOK
D4861000 kgStål138.4mm2.56 "6"1 323NOK
E4841200 kgStål76.5mm2.56 "3.83 "1 230NOK
F4821200 kgStål29.5mm2.56 "1.7 "1 171NOK
DESTACO -

325 Series Squeeze Action Tangklemmer

Destaco 325-serien klemme tangklemmer kommer med et automatisk låsesystem som gir en klemmehandling når ett eller begge håndtakene presses mot den sentrale posisjonen. Disse klemmene har et ergonomisk grep og kan håndtere opptil 800 lb (362.87 kg) belastning.

StilModellHoldekapasitetMaterialeKjeveåpningKjevedybdeKjevebreddePris (eks. mva)
A325800 kgStål90 °1.25 "1.78 "643NOK
A325-SS800 kgRustfritt stål90 °1.25 "1.78 "2 117NOK
DESTACO -

345 Series Squeeze Action Tangklemmer

Destaco 345-serien klemtangklemmer har et karbonstålhus med en total lengde på 10.86 tommer (27.584 cm) og er enten boltet eller sveiset til fiksturen. Disse Destaco vippeklemmene leveres med en M10 svingfotspindel.

StilModellHoldekapasitetMaterialeKjeveåpningKjevedybdeKjevebreddePris (eks. mva)
A345-G800 kgStål85 °2.69 "10.12 "1 904NOK
B345800 kgStål85 °2.69 "10.12 "1 852NOK
DESTACO -

Squeeze Action Plier Clamp, Neopren Spindel, Stål

ModellSakPris (eks. mva)
431AJ8BDL707NOK

Tangklemmer

Toggle Clamps brukes til å holde og låse arbeidsstykker mellom kjevene. Klemmeklemmer, også kjent som tangklemmer, er en type vippeklemme som brukes i metallplatebearbeiding og sveising. Disse bærbare klemmene brukes for å gi rask og fleksibel klemme. De leveres med en utløserspak for enkel åpning av klemmer med en valgfri fjæråpningsanordning. Toggle Clamps er tilgjengelig i enten smidd legert stål eller karbonstålmateriale.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?