Haldex Barnes 1800292 hydraulisk girpumpe er ideell for overføring av hydrauliske væsker i maskiner og systemer, som industrielt utstyr, anleggsmaskiner og servostyringssystemer for biler. Denne Haldex Barnes (konsentriske) pumpen gir presis væsketilførsel og trykkregulering, noe som muliggjør effektiv drift av hydrauliske systemer.
Egenskaper:
- Den har en SAE A 2-bolt monteringskonfigurasjon for enkel installasjon i kompatible systemer.
- Dette hydrauliske giret kommer med et deksel laget av støpejern for holdbarhet og robusthet i industrielle applikasjoner.
- Den har aluminiumskonstruksjon som gir et lett, men solid hus for de interne komponentene.
- Dette trykkbalanserte hydrauliske giret gir 90 % total effektivitet for å redusere strømforbruk og støy.
Kompatibelt tilbehør:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan opprettholder man dette mesh-grepet for å sikre lang levetid?
A. Regelmessige inspeksjoner for å sjekke for slitasje, skade eller løse koblinger anbefales for å sikre fortsatt ytelse og sikkerhet til dette Hubbell Wiring Device-Kellems-grepet.
Sp. Hva er slagvolumet til Haldex Barnes 1800292 hydraulisk girpumpe?
A. Forskyvningen til denne pumpen er 0.98 kubikktommer per omdreining.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Haldex Barnes hydrauliske girpumpen?
A. Hovedfaktoren inkluderer systemkrav, væskekompatibilitet, trykk og strømningshastigheter, hastighet, monteringskonfigurasjon og plassbegrensninger for å sikre optimal ytelse i din spesifikke applikasjon.
Q. Hva er den maksimale kontinuerlige PSI-vurderingen for denne pumpen?
A. Denne pumpen har en maksimal kontinuerlig PSI-vurdering på 4000 PSI.
Q. I hvilken retning roterer Haldex Barnes 1800292 hydraulisk girpumpe?
A. Denne pumpen roterer med klokken (R).
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne hydrauliske girpumpen?
A.
- Inspiser pumpen regelmessig for lekkasjer og skader.