SCHLAGE F-serien, låsesett for middels bruk


filtre
Baksett: 2-3/8", 2-3/4" , Brannklassifisert: 3 hr. , Karakter: 2 , Håndtaksmateriale: Messing, stål, sink , Nøkkelmateriale: Nikkel sølv , Keyway Type: C , Stedstype: Residential , Antall nøkler: 2 , Antall pinner: 5 , Pins: 5
StilModellFinishFunksjonTastingNødvendig dørtykkelseStrike Dim.Type streikStilPris (eks. mva)
A
F51 C-KWY FLAIR 605
Polert messingInngangTastet annerledes1-3 / 8 "til 2"1-5/8" x 2-1/4"Square Corner, T-StrikeTeft1 497 NOK
B
F10 FLAIR 605
Polert messingPassageTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxTeft732NOK
C
F40 ELAN 605
Polert messingPrivatlivTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxElan753NOK
D
F10 ELAN 605
Polert messingPassageTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"1-5/8" x 2-1/4"Radius Corner, Full Lip, No BoxElan720NOK
E
F40 FLAIR 605
Polert messingPrivatlivTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxTeft742NOK
F
F51 C-KWY ELAN 605
Polert messingInngangTastet annerledes1-3 / 8 "til 2"1-5/8" x 2-1/4"Square Corner, T-StrikeElan1 371 NOK
G
F10 FLAIR 626
Satin ChromePassageTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxTeft830NOK
H
F40 FLAIR 626
Satin ChromePrivatlivTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"1-5/8" x 2-1/4"Radius Corner, Full Lip, No BoxTeft849NOK
I
F10 ELAN 626
Satin ChromePassageUten nøkkel1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxElan872NOK
J
F40 ELAN 626
Satin ChromePrivatlivUten nøkkel1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxElan857NOK
K
F51 C-KWY ELAN 626
Satin ChromeInngangTastet annerledes1-3 / 8 "til 2"1-5/8" x 2-1/4"Square Corner, T-StrikeElan1 932 NOK
L
F40 FLAIR 619
Satin nikkelPrivatlivTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"2-1/4" x 1-5/8"Radius Corner, Full Lip, No BoxTeft935NOK
M
F51 C-KWY FLAIR 619
Satin nikkelInngangTastet annerledes1-3 / 8 "til 2"-Square Corner, T-StrikeTeft1 651 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?