Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE F40 ELAN 605 Medium Duty Spak Låsesett Elan Privacy | AC7BFT 36Z203

SCHLAGE F40 ELAN 605 Medium Duty Spak Låsesett Elan Privacy

På lager
Vare: AC7BFT Modell: F40 ELAN 605Kryssreferanse: 36Z203

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

866NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2-3/8", 2-3/4"
FinishPolert messing
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonPrivatliv
Klasse2
HåndteringsmaterialeMessing, stål, sink
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeC
PlasseringstypeResidential
LåsesettfunksjonPrivatliv
Låsesettets styrkeLett arbeid
Antall nøkler2
Pins5
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Type streikRadius Corner, Full Lip, No Box
StilElan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)16
HS kode8301406030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonTastingNødvendig dørtykkelseStrike Dim.Type streikStilPris
SCHLAGE F10 ELAN 605 Medium Duty Spak Låsesett Elan Passage | AC7BFF 36Z180 F10 ELAN 605Polert messingPassageTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"1-5/8" x 2-1/4"Radius Corner, Full Lip, No BoxElan823NOK
SCHLAGE F10 ELAN 626 Medium Duty Spak Låsesett Elan Passage | AC7BFG 36Z181 F10 ELAN 626Satin ChromePassageUten nøkkel1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxElan956NOK
SCHLAGE F10 FLAIR 605 Medium Duty Spak Låsesett Flair Passage | AC7BFH 36Z182 F10 FLAIR 605Polert messingPassageTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxTeft773NOK
SCHLAGE F10 FLAIR 626 Medium Duty Spak Låsesett Flair Passage | AC7BFK 36Z184 F10 FLAIR 626Satin ChromePassageTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxTeft913NOK
SCHLAGE F40 ELAN 626 Medium Duty Spak Låsesett Elan Privacy | AC7BFU 36Z204 F40 ELAN 626Satin ChromePrivatlivUten nøkkel1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxElan986NOK
SCHLAGE F40 FLAIR 605 Medium Duty Spak Låsesett Flair Privacy | AC7BFV 36Z205 F40 FLAIR 605Polert messingPrivatlivTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxTeft828NOK
SCHLAGE F40 FLAIR 619 Låsesett for mellomstor bruk Flair Personvern | AC7BFW 36Z206 F40 FLAIR 619Satin nikkelPrivatlivTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"2-1/4" x 1-5/8"Radius Corner, Full Lip, No BoxTeft946NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE F40 ELAN 605 Medium Duty Spak Låsesett Elan Privacy
866NOK / enhet