GRAINGER Messing Inline Mini Ball Valve, Comp. x Komp.


filtre
Kuleventil Produktgruppe: Håndbok , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Kvinnelig PT , Håndtaksmateriale: polykarbonat , Håndtakstype: Wedge , Maks. Press: 450 psi CWP , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -20 grader til 370 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellKulematerialeBody MaterialRørstørrelseHavnPris (eks. mva)
A
CMV-50NL
304 rustfritt stålBlyfri forniklet messing1 / 2 "standard270NOK
B
CBV-12
Forkrommet messingForniklet messing1 / 8 "Full142NOK
A
CMV-33
Forkrommet messingForniklet messing3 / 8 "Full143NOK
A
CMV-50
Forkrommet messingForniklet messing1 / 2 "standard178NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?