Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CBV-12 mini kuleventil FNPT x FNPT 1/8 tommers rør full | AH7YAC 38EF84

GRAINGER CBV-12 Mini Kuleventil FNPT x FNPT 1/8 Tommers rør full

På lager
Vare: AH7YAC Modell: CBV-12Kryssreferanse: 38EF84
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialForniklet messing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeKvinnelig PT
Håndteringsmaterialepolykarbonat
HåndtakstypeWedge
Maks. Press450 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1 / 8 "
HavnFull
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 370 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeBody MaterialRørstørrelseHavnPris
GRAINGER CMV-33 mini kuleventil FNPT x MNPT 3/8 tommers rør full | AH7YAD 38EF90 CMV-33Forkrommet messingForniklet messing3 / 8 "Full143NOK
GRAINGER CMV-50 Mini Kuleventil FNPT x MNPT Standard | AH7YAE 38EF91 CMV-50Forkrommet messingForniklet messing1 / 2 "standard178NOK
GRAINGER CMV-50NL Mini kuleventil 1/2 tommers rør 450 psi CWP | AH7YAF 38EF99 CMV-50NL304 rustfritt stålBlyfri forniklet messing1 / 2 "standard270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CBV-12 Mini Kuleventil FNPT x FNPT 1/8 Tommers rør full
142NOK / enhet