Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CMV-50NL Mini kuleventil 1/2 tommers rør 450 psi CWP | AH7YAF 38EF99

GRAINGER CMV-50NL Mini kuleventil 1/2 tommers rør 450 psi CWP

På lager
Vare: AH7YAF Modell: CMV-50NLKryssreferanse: 38EF99
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
270NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
Kulemateriale304 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBlyfri forniklet messing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeKvinnelig PT
Håndteringsmaterialepolykarbonat
HåndtakstypeWedge
Maks. Press450 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1 / 2 "
Havnstandard
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 370 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeBody MaterialRørstørrelseHavnPris
GRAINGER CBV-12 mini kuleventil FNPT x FNPT 1/8 tommers rør full | AH7YAC 38EF84 CBV-12Forkrommet messingForniklet messing1 / 8 "Full142NOK
GRAINGER CMV-33 mini kuleventil FNPT x MNPT 3/8 tommers rør full | AH7YAD 38EF90 CMV-33Forkrommet messingForniklet messing3 / 8 "Full143NOK
GRAINGER CMV-50 Mini Kuleventil FNPT x MNPT Standard | AH7YAE 38EF91 CMV-50Forkrommet messingForniklet messing1 / 2 "standard178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CMV-50NL Mini kuleventil 1/2 tommers rør 450 psi CWP
270NOK / enhet