Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1-DET-02-M7- Vingeskruejern 5/16-18 X 3 Tommer, 25PK | AE4RXY 5MNJ3

APPROVED VENDOR 1-DET-02-M7- Vingeskruejern 5/16-18 X 3 tommer, 25PK

På lager
Vare: AE4RXY Modell: 1-DET-02-M7-Kryssref: 5MNJ3
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
1 582 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
KlasseUNC-2A
FinishPlain
Hode Dia.5 / 8 "
Hodehøyde7 / 8 "
HodematerialeFormbar 32510
leder Tykkelse5 / 8 "
hode~~POS=TRUNCVinge
leder Bredde1.375 "
Lengde3"
MaterialeFormbart jern
Rockwell HardnessHB 156
Skulder Dia.5 / 8 "
Skulderlengde7 / 8 "
Strekkfasthet50,000
Trådstørrelse5 / 16-18
TipsmaterialeFormbart jern
Tips TypeOval

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.16
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DET-02-M7- Vingeskruejern 5/16-18 X 3 tommer, 25PK
1 582 NOK /pakke