MAIN FILTER INC. Hydrauliske sugefilter


filtre
Kollapstrykk: 15 , Sprekketrykk: 15 PSI , Filter media: Wire Mesh , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellTopp ODBunn ODFiltervurderingFilterstørrelseStrømningshastighetHøydemikronTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0068809
1.811 "1.811 "6041 kvm Tommer4 gpm3.58360-417NOK
RFQ
B
MF0408022
1.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-250NOK
RFQ
C
MF0487510
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "250-245NOK
RFQ
D
MF0381623
1.811 "1.811 "-41 kvm Tommer4 gpm3.583 "125-237NOK
RFQ
E
MF0506738
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-417NOK
RFQ
A
MF0506736
1.811 "1.811 "-41 kvm Tommer4 gpm3.583 "60-417NOK
RFQ
B
MF0582047
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-250NOK
RFQ
F
MF0506730
1.811 "1.811 "6041 kvm Tommer4 gpm3.58360-417NOK
RFQ
G
MF0506728
1.811 "1.811 "6041 kvm Tommer4 gpm3.58360-247NOK
RFQ
H
MF0068788
1.811 "1.811 "-41 kvm Tommer4 gpm3.583 "125-237NOK
RFQ
B
MF0262488
1.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-250NOK
RFQ
B
MF0588478
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-250NOK
RFQ
B
MF0846638
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-250NOK
RFQ
B
MF0504149
1.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-250NOK
RFQ
C
MF0062079
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "250-245NOK
RFQ
B
MF0653395
1.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-250NOK
RFQ
I
MF0236298
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-250NOK
RFQ
J
MF0487507
1.811 "1.811 "60--4.173--262NOK
RFQ
A
MF0068793
1.811 "1.811 "6041 kvm Tommer4 gpm3.58360-417NOK
RFQ
E
MF0573012
1.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-417NOK
RFQ
I
MF0068812
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-250NOK
RFQ
I
MF0508348
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-250NOK
RFQ
I
MF0506743
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-250NOK
RFQ
I
MF0806904
1.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-250NOK
RFQ
J
MF0068813
1.811 "1.811 "60--4.173--262NOK
RFQ
B
MF0589409
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-250NOK
RFQ
E
MF0508351
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-417NOK
RFQ
B
MF0508347
1.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-250NOK
RFQ
K
MF0504146
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "60-262NOK
RFQ
K
MF0588482
1.811 "1.811 "6049 kvm Tommer5.5 gpm4.17360-262NOK
RFQ
B
MF0846639
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-250NOK
RFQ
B
MF0585073
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-250NOK
RFQ
B
MF0589424
1.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-250NOK
RFQ
C
MF0508346
1.811 "1.811 "25049 kvm Tommer5.5 gpm4.173250-245NOK
RFQ
J
MF0062080
1.811 "1.811 "60--4.173--262NOK
RFQ
H
MF0068804
1.811 "1.811 "-41 kvm Tommer4 gpm3.583 "125-237NOK
RFQ
E
MF0504153
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-417NOK
RFQ
E
MF0588479
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-417NOK
RFQ
E
MF0504152
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-417NOK
RFQ
E
MF0508586
1.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-417NOK
RFQ
B
MF0381624
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-250NOK
RFQ
B
MF0705310
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-250NOK
RFQ
B
MF0593087
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-250NOK
RFQ
I
MF0062078
1.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-250NOK
RFQ
D
MF0582046
1.811 "1.811 "12541 kvm Tommer4 gpm3.583125-237NOK
RFQ
C
MF0506745
1.811 "1.811 "25049 kvm Tommer5.5 gpm4.173250-245NOK
RFQ
B
MF0400106
1.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-250NOK
RFQ
E
MF0846640
1.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-417NOK
RFQ
G
MF0359193
1.811 "1.811 "6041 kvm Tommer4 gpm3.58360-247NOK
RFQ
G
MF0062071
1.811 "1.811 "-41 kvm Tommer4 gpm3.583 "60-247NOK
RFQ
B
MF0407190
1.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-250NOK
RFQ
D
MF0062069
1.811 "1.811 "12541 kvm Tommer4 gpm3.583125-237NOK
RFQ
A
MF0487512
1.811 "1.811 "6041 kvm Tommer4 gpm3.58360-417NOK
RFQ
F
MF0506729
1.811 "1.811 "-41 kvm Tommer4 gpm3.583 "60-417NOK
RFQ
B
MF0506737
1.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-250NOK
RFQ
K
MF0504147
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "60-262NOK
RFQ
J
MF0506747
1.811 "1.811 "---4.173 "60-262NOK
RFQ
B
MF0503609
1.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-250NOK
RFQ
H
MF0494115
1.811 "1.811 "-41 kvm Tommer4 gpm3.583 "125-237NOK
RFQ
D
MF0506723
1.811 "1.811 "-41 kvm Tommer4 gpm3.583 "125-237NOK
RFQ
B
MF0489745
1.811 "1.811 "-49 kvm Tommer5.5 gpm4.173 "125-250NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?