CHERNE VVS Test Kuleplugger, Multi Size


Cherne testkuleplugger i flere størrelser brukes til å blokkere strømning i avløps-, avløps- og ventilasjonssystemer (DWV) eller tilbakeplugging under testing av kloakkluft. De kan brukes til å tette både runde og ut-av-runde rør. Disse Test Ball pluggene er integrert med en sinkbelagt stålkjede og et ringhåndtak for anc...undersøke pluggene og hindre dem i å skli ned en rørledning under testing.Les meg

filtre
Materiale: Gummi , Type: Pneumatisk
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkDeflatert lengdeTømt diameterPris (eks. mva)
A
276128
1.25 "til 2"1.25 "til 2.1"17 psi/40 fot.40 psi5.56 "1.21 "760NOK
A
276238
2 "til 3"1.9 "til 3.1"17 psi/40 fot.35 psi5.57 "1.78 "722NOK
A
276348
3 "til 4"2.8 "til 4.25"17 psi/40 fot.40 psi5.18 "2.64 "805NOK

Arbeidsmekanisme

  • Sett pluggen inn i røret i en avstand som er minst lik rørdiameteren for å forhindre at pluggen stikker ut.
  • Koble den ene enden av oppblåsingsslangen til ledningstrykket, pumpen eller en annen tilførselstrykkenhet og den andre enden til pluggens oppblåsningskobling (som Schrader-ventil).
  • Blokker / spenn pluggen skikkelig før du blåser opp pluggen til dets nominelle oppblåsingstrykk gjennom oppblåsingsslangen uten noen sjanse for under- eller overoppblåsing.
  • Stabiliser pluggen et kort øyeblikk før du tester røret eller applikasjonen. Etter å ha fullført testen eller påføringen, slipp alt mottrykket og pluggtrykket til pluggen er helt tom for luft.
  • Fjern blokkerings-/avstivningssystemet før du fjerner pluggen fra røret. Oppbevar støpselet sikkert i henhold til oppbevaringsinstruksjonene.

Egenskaper

  • Cherne Multi-Size Test-Ball plugger kan håndtere et maksimalt trykk på 40 meter og maksimalt mottrykk på 12 psi (17 bar).
  • Deres naturgummikonstruksjon gir forbedrede tetningsegenskaper og utmerket utvidelse og minne.
  • De har en Schrader-ventiloppblåser og hette med en ventilkjernestrammer og innstøpt tankventiloppblåsingsgjenge for å blåse opp pluggen.
  • Disse pluggene krever et 35 / 40 PSI oppblåsingstrykk ved bruk av luft, vann eller en inert gass som nitrogen.
  • De er i NPT-størrelse med bruksstørrelser fra 1.25 til 4.25 tommer.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001
  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er punktene å huske før du installerer disse pluggene?

  • Velg en plugg med riktig størrelse i henhold til rørstørrelsen, designen og nødvendig mottrykkshåndteringskapasitet.
  • Bruk kalibrerte målere og passende slanger for å blåse opp eller tømme pluggene. Overvåk oppblåsingstrykket og mottrykket minst én gang hver 4. time for å opprettholde de nominelle pluggspesifikasjonene.
  • Rengjør røret for rusk eller fremmedlegemer for å redusere skade på pluggen. Rengjør pluggen med mild såpe og vann uten å bruke rengjøringsmiddel.
  • Sjekk pluggen for sprekker, korrosjon, kutt, lekkasjer eller løse beslag ved å blåse opp pluggen med 1 PSIG trykk etter hver bruk.
  • Et reservesystem med en riktig utformet blokkerings- eller avstivningsenhet kan velges for å begrense pluggbevegelser på grunn av krefter bak pluggen, og forhindre skade i tilfelle pluggfeil.

Hvordan oppbevares disse Cherne testkulepluggene i flere størrelser?

Disse pluggene må oppbevares på et tørt sted under 110 grader F og vekk fra sollys og ozon eller ultrafiolette lyskilder. De kan henges vertikalt eller plasseres horisontalt for lagring.

Hva er forskjellen mellom Cherne VVS-Test-Ball-plugger i én størrelse og Cherne-VVS-Test-Ball-plugger i flere størrelser?

Cherne VVS-plugger i flere størrelser Test-Ball-plugger har lignende funksjoner som Chernes Test-Ball-plugger i én størrelse. En enkelt merkbar forskjell er at Test-Ball-pluggene i flere størrelser kan passe til flere rørdiametre, noe som eliminerer behovet for flere plugger i én størrelse for montering av forskjellige rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?