Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 276348 Testkuleplugg, multistørrelse, 3 til 4 tommer størrelse, 5.18 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot | AE4XMX 5NRV8

CHERNE 276348 Testkuleplugg, multistørrelse, 3 til 4 tommer størrelse, 5.18 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot.

På lager
Vare: AE4XMX Modell: 276348Kryssreferanse: 5NRV8
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
883NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest kuleplugg
Tømt diameter2.64 "
Deflatert lengde5.18 "
MaterialeGummi
Maks. Mottrykk17 psi/40 fot.
Nominell størrelse3 "til 4"
Område2.8 "til 4.25"
Nødvendig inflasjonstrykk40 psi
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkDeflatert lengdeTømt diameterPris
CHERNE 276128 Testkuleplugg, multistørrelse, 1.25 til 2 tommer størrelse, 5.56 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot | AE4XMV 5NRV6 2761281.25 "til 2"1.25 "til 2.1"17 psi/40 fot.40 psi5.56 "1.21 "767NOK
CHERNE 276238 Testkuleplugg, multistørrelse, 2 til 3 tommer størrelse, 5.57 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot | AE4XMW 5NRV7 2762382 "til 3"1.9 "til 3.1"17 psi/40 fot.35 psi5.57 "1.78 "737NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 276348 Testkuleplugg, multistørrelse, 3 til 4 tommer størrelse, 5.18 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot.
883NOK / enhet