A Peiling Type: Ball , Utløpshøyde (in.): 4 , Utløpsbredde (Inn.): 3.5 , Boligfinish: Grå polyester epoksy , Hushøyde: 21 " , Huslengde: 16 " , Husmateriale: Stål , Husbredde: 20 " , Hz: 60 , Innløp Dia.: 6" , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 180 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Type: Med Drive Package , Hjuldiameter: 10 5 / 8 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjulbredde: 3"
Vifte 10 9/16 tommer
Dayton beltedrevne radialbladblåsere brukes til å generere høytrykksluftstrøm for å skyve ut varm eller kald luft gjennom utløp. De er best egnet for kjemisk prosessering, ventilasjon, gassuttak, pneumatisk transport, tørking og klimaanlegg. Disse blåserne har et stålhus med grå polyesterepoksyfinish og aluminiumshjul med selvrensende radialblader for effektiv drift i miljøer utsatt for støv, grus eller andre fremmedpartikler. Disse blåserne gir fleksibilitet når det gjelder rotasjonshastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med hjulets bevegelige deler. De er tilgjengelige i viftehastigheter fra 3000 til 4400 rpm.