DAYTON 7D757 Blåser 10 9/16 In | AF3JWN

DAYTON 7D757 Blåser 10 9/16 tommer

På lager
Vare: AF3JWN Modell: 7D757

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 1.000-inn. SP709 @ 3350 RPM
CFM @ 10.00-inn. SP410 @ 4225 RPM
CFM @ 11.00-inn. SP412 @ 4400 RPM
CFM @ 2.000-inn. SP719 @ 3600 RPM
CFM @ 3.000-inn. SP692 @ 3700 RPM
CFM @ 4.000-inn. SP651 @ 3750 RPM
CFM @ 5.000-inn. SP607 @ 3800 RPM
CFM @ 6.000-inn. SP554 @ 3830 RPM
CFM @ 7.000-inn. SP510 @ 3900 RPM
CFM @ 8.000-inn. SP475 @ 4000 RPM
CFM @ 9.000-inn. SP438 @ 4100 RPM
dBA @ 5 føtter90
Utslippshøyde (in.)4
Utladningsbredde (in.)3.5
Forsterker med full belastning4.3-4.0/2.0
HusfinishGrå polyester epoksy
Husets høyde21 "
Husets lengde16 "
Housing MaterialStål
Husets bredde20 "
Hz60
Innløp Dia.6"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM4400
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme143T
Motor HP1.5
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall3495
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.3 / 4 "
typenMed Drive Package
Spenning208-230/460
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.433
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypeFaseSpenningPris
DAYTON 7D754 Blåser 10 9/16 In | AF3JWK 7D7541/2496 @ 2500 RPM445 @ 2600 RPMKlasse B3450Kondensatorstart1115/23011 538 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7D757 Blåser 10 9/16 tommer
15 407 NOK / enhet