DAYTON 7D754 Blåser 10 9/16 In | AF3JWK

DAYTON 7D754 Blåser 10 9/16 tommer

På lager
Vare: AF3JWK Modell: 7D754

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 1.000-inn. SP496 @ 2500 RPM
CFM @ 2.000-inn. SP445 @ 2600 RPM
CFM @ 3.000-inn. SP389 @ 2700 RPM
CFM @ 4.000-inn. SP323 @ 2800 RPM
CFM @ 5.000-inn. SP297 @ 3000 RPM
dBA @ 5 føtter80
Utslippshøyde (in.)4
Utladningsbredde (in.)3.5
Forsterker med full belastning9.8/4.9
HusfinishGrå polyester epoksy
Husets høyde21 "
Husets lengde16 "
Housing MaterialStål
Husets bredde20 "
Hz60
Innløp Dia.6"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM3000
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme48
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall3450
Motor TypeKondensatorstart
Fase1
RotasjonCW
Skaft Dia.3 / 4 "
typenMed Drive Package
Spenning115/230
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.5275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypeFaseSpenningPris
DAYTON 7D757 Blåser 10 9/16 In | AF3JWN 7D7571.5709 @ 3350 RPM719 @ 3600 RPMKlasse F3495Tre fase3208-230/46015 407 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7D754 Blåser 10 9/16 tommer
11 538 NOK / enhet