KEO Forsinker, høyhastighets stål, 6 fløyter, 82 graders vinkel inkludert


filtre
Fullfør: ubestrøket , Inkludert vinkel: 82 grader , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall fløyter: 6 , Type: Enkelt slutt
StilModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A
55031
1"2.75 "1 / 2 "1.25 "716NOK
A
55033
1-1 / 2 "2.875 "3 / 4 "1.25 "1 634 NOK
A
55032
1-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "1 056 NOK
A
55025
1 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "225NOK
A
55026
1 / 2 "2"3 / 8 "1"235NOK
A
55022
1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-186NOK
A
55020
1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-134NOK
A
55029
3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "447NOK
A
55024
3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "184NOK
A
55021
3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-146NOK
A
55027
5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"347NOK
A
55028
5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"400NOK
A
55023
5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "212NOK
A
55030
7 / 8 "2.75 "1 / 2 "1.25 "793NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?