Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55033 Forsenking 6 Fløyter 82 Grader 1 1/2 Hss | AD7QDR 4FWJ9

KEO 55033 Forsenkning 6 fløyter 82 grader 1 1/2 Hss

På lager
Vare: AD7QDR Modell: 55033Kryssreferanse: 4FWJ9
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
1 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1-1 / 2 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55022 Forsenk 6 fløyter 82 grader 1/4 høyhastighets stål ubelagt | AA9GYU 1DBY8 550221 / 4 "1.5 "1 / 4 "-186NOK
KEO 55024 Forsenking 6 fløyter 82 grader 3/8 høyhastighetsstål ubestrøket | AA9GYV 1DBY9 550243 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "184NOK
KEO 55025 Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/2 høyhastighetsstål ubestrøket | AA9GYW 1DBZ1 550251 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "242NOK
KEO 55027 Forsenk 6 fløyter 82 grader 5/8 høyhastighets stål ubelagt | AA9GYX 1DBZ2 550275 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"347NOK
KEO 55029 Forsenking 6 fløyter 82 grader 3/4 høyhastighetsstål ubestrøket | AA9GYY 1DBZ3 550293 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "447NOK
KEO 55031 Forsenkning 6 fløyter 82 grader 1 tommer Hss | AA9GYZ 1DBZ4 550311"2.75 "1 / 2 "1.25 "716NOK
KEO 55020 Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/8 Hss | AD7QDJ 4FWJ2 550201 / 8 "1.25 "1 / 8 "-134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55033 Forsenkning 6 fløyter 82 grader 1 1/2 Hss
1 634 NOK / enhet