Tips om gassveising

filtre

VICTOR -

Tips tilbehør

StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A0311-023010102 018NOK
B0311-023115mm152 810NOK
C0311-023220mm204 754NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Kraftig gouging Tips

StilModellGasstjenesteStørrelsePris (eks. mva)
ASC13-3acetylen3"895NOK
BSC2-2Propan2"1 444NOK
ARGOS TECHNOLOGIES -

Tips

StilModellKapasitettypenPris (eks. mva)
A24501-6010uLBulk731NOK
B24501-4210uLBulk683NOK
C24502-0550uLstandard1 446NOK
D24502-23200uLBulk698NOK
E24502-43200uLBulk758NOK
F24502-811000uLBulk758NOK
UNIWELD -

sveis

StilModellPris (eks. mva)
ATYPE4-01 330NOK
BTYPE4-21 330NOK
CTYPE13-01 256NOK
DTYPE13-41 330NOK
ETYPE4-11 330NOK
FTYPE4-51 485NOK
GTYPE13-21 256NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Loddingspiss

StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
AAW2036" eller 15 mm1 035NOK
AAW2016" eller 152 mm1 075NOK
AAW2056" eller 152 mm1 085NOK
BAW2107" eller 178 mm-
RFQ
AAW2077" eller 178 mm1 082NOK
StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A6700-2470GPN-00169NOK
A6700-2471GPN-11169NOK
A6700-2472GPN-22169NOK
A6700-2473GPN-33169NOK
A6700-2474GPN-44169NOK
A6700-2475GPN-55169NOK
UNIWELD -

Loddingspiss

StilModellFlammetypeStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
AMTF-55 flamme5"51 329NOK
BMTF-99 flamme992 087NOK
CMTF-1717 flamme17172 122NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Gouging Tips

StilModellFlammetypeGasstjenestePris (eks. mva)
AMC13-3-acetylen1 217NOK
BSC13-5gougingacetylen816NOK
CSC23-3MMulti-flammepropylen1 608NOK
StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A9-822540AEn stil807NOK
A9-822660 til 100AB stil432NOK
A9-822760 til 100AC stil453NOK
A9-822860 til 100AD-stil359NOK
VICTOR -

Plasma Cut Tips

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
ACS177876-Utvidet1 022NOK
BCS176656-standard388NOK
C9-650035Astandoff1 169NOK
D8-751440Astandoff616NOK
E9-650140Astandard1 434NOK
F8-750455Astandoff1 412NOK
G8-750380Astandoff1 522NOK
H8-7505105Astandoff1 201NOK
AMERICAN TORCH TIP -

Tips om gassveising

StilModellPris (eks. mva)
A6290G-3860NOK
BA-GFB-6479NOK
C1-118-2479NOK
D6290G-1762NOK
E1-118-8662NOK
F6290GG-2780NOK
A6290G-2858NOK
G287-81 325NOK
HA-GFB-4479NOK
I1520-19-
RFQ
J1-118-6710NOK
K1520-25-
RFQ
K1520-13-
RFQ
L1-118-10822NOK
M1-118-0458NOK
N4207-13662NOK
O1-118-4485NOK
VICTOR -

Plasmaskjæringstips

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A9-820520ADra570NOK
A9-820630ADra567NOK
B9-600135ADra1 385NOK
A9-820740ADra607NOK
A9-820840Astandoff544NOK
A9-820950 / 55Astandoff582NOK
CCS19205655AUtvidet517NOK
A9-821060Astandoff636NOK
D9-563160Astandoff524NOK
A9-823170Astandoff610NOK
A9-821180Astandoff785NOK
E9-772880Astandoff1 512NOK
A9-821290 / 100Astandoff643NOK
F9-5708105Astandoff574NOK
AMERICAN TORCH TIP -

Varmetipsstørrelse

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A22902H0621NOK
B22905H01 800NOK
C22903H0946NOK
D22904H01 486NOK
EMPH-HD-22"945NOK
FMPH-HD-55"2 198NOK
G757-1212 "-
RFQ
H757-1414mm-
RFQ
I757-1616mm-
RFQ
J757-1818mm-
RFQ
StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A6700-2590GPP-00185NOK
A6700-2589GPP-0000185NOK
A6700-2591GPP-11185NOK
A6700-2592GPP-22184NOK
A6700-2593GPP-33184NOK
A6700-2594GPP-44184NOK
VICTOR -

Skjærespiss acetylen

Victor kuttedyser er designet for å gi rask varme ved bruk av acetylen og atmosfærisk luft. Disse kuttedysene har en kompakt design og sikrer kutt av høy kvalitet. De har smidd åpninger for å sikre liten gassturbulens og minimal slaggakkumulering. Victor skjæredyser har en glatt spissoverflate for optimal varmerefleksjon og mindre sprutakkumulering. De er designet for bruk med acetylen for å produsere den høyeste flammetemperaturen av alle drivstoffgasser og generere en svært fokusert flamme.

StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A6700-24101-101-00195NOK
A6700-24091-101-0000202NOK
A6700-24081-101-000000198NOK
A6700-24111-101-11240NOK
A6700-24121-101-22239NOK
A6700-24131-101-33202NOK
A6700-24141-101-44204NOK
A6700-24151-101-55196NOK
A6700-24161-101-66189NOK
B6700-29911-108-11440NOK
B6700-29921-108-22457NOK
C6700-27001-118-00220NOK
C6700-27011-118-22221NOK
C6700-27021-118-44220NOK
A6700-24403-101-00159NOK
A6700-24393-101-0000159NOK
A6700-24413-101-11159NOK
A6700-24423-101-22159NOK
A6700-24433-101-33159NOK
AMERICAN TORCH TIP -

Loddestørrelse

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A8490-22"398NOK
A8490-44mm383NOK
VICTOR -

Loddemunnstykke

Victor loddespisser er designet for å sette sammen flere arbeidsstykker uten å smelte dem. Disse loddedysene varmer opp arbeidsstykket til høye temperaturer og smelter et fyllmetall på arbeidsstykkene. Disse dysene brukes i forbindelse med fakkelhåndtak for formål som konstruksjon av konstruksjonsstål, reparasjon og vedlikehold og lette fabrikasjonsoppgaver i ulike metallbearbeidingsanlegg. Victor loddespisser har kobberkonstruksjon som tåler høyt gasstrykk og flammetemperatur samtidig som spissens form og struktur beholdes. Disse loddespissene har innebygde låseringer og koblingsmuttere av messing for å beskytte kjegleenden mot skade og slitasje. De har videre individuelle spiralblandere for å gi ren og velrettet flamme for å sikre presis sveising gjennom hele operasjonen. Victor-loddespisser kan festes på brennerhåndtakene uten ekstra verktøy som en skiftenøkkel. Disse loddespissene har doble O-ringer for å gi gasstett tilkobling når de er installert. Victor-dyser har en 65-graders spissvinkel for å sikre enkel sveising og gi lang kjegleflammeeffekt.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A0387-0039001 127NOK
A0387-004001 075NOK
A0387-00411"1 037NOK
A0387-00422"1 112NOK
A0387-00433"1 161NOK
HARRIS -

Maskintips

StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A6290-0 1/2-VVC0Størrelse 0 1/2301NOK
A6290-1 1 / 2VVC1 1/2 lbs.Størrelse 1 1/2306NOK
A6290-1-VVC1"størrelse 1299NOK
A6290-2VVC2"størrelse 2306NOK
A6290-2 / 0-VVC2/0Størrelse 2 / 0294NOK
A6290-5 / 0 VVC5"Størrelse 5 / 0325NOK
VICTOR -

Varmedyse 1 stk

StilModellGasstjenesteStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A0323-0262acetylen15mm153 051NOK
B0323-0325Alle alternative drivstoffgasser - unntatt acetylen15mm155 829NOK
C0323-0324Alle alternative drivstoffgasser - unntatt acetylen10104 198NOK
B0323-0326Alle alternative drivstoffgasser - unntatt acetylen20mm207 842NOK
D0323-0303Naturgass, LP, oksygen og propan12 "123 574NOK
D0323-0304Naturgass, LP, oksygen og propan15mm154 580NOK
D0323-0292Naturgass, LP, oksygen og propan883 574NOK
D0323-0302Naturgass, LP, oksygen og propan10103 574NOK
E0323-0261Oksygen og acetylen12 "123 574NOK
F0324-0108Oksygen og acetylen2"22 423NOK
G0323-0260Oksygen og acetylen10103 001NOK
H0324-0111Oksygen og acetylen882 404NOK
TURBOTORCH -

Lodde-/loddespiss

StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
A0386-08741/4 "eller 5 mm1 682NOK
B0386-01063/4 "eller 19 mm3 472NOK
C0386-08203/8 "eller 9.5 mm2 298NOK
TURBOTORCH -

Fakkeltips

StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
A0386G01051/2 "eller 12.7 mm2 037NOK
B0386G01001/8 "eller 4.8 mm1 264NOK
12...2223

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?