DAYTON Plugg inn reléer, hermetisk forseglet, oktal / firkantet base


filtre
Spolevolter: 12 VDC , Hz: 50/60 , Trykk for å teste: Nei , Sikkerhetsvurdering: Klasse 1, div 2
StilModellPinsBase TypeSpole VA-vurderingSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialeKontaktvurderingPris (eks. mva)
A
1EHA1
11Octal26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTSølvlegering12A @ 240VAC / 28VDC1 707 NOK
B
1EHU4
14Square1.22A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR134PDTFin sølv3A @ 240VAC / 30VDC1 206 NOK

Plugg inn reléer, hermetisk forseglet, oktal / firkantet base

Dayton 12V DC, plug-in releer brukes til å isolere lavspentkretser fra høyspenningskretser eller kontrollere flere kretser ved hjelp av ett ensartet signal. Disse hermetisk forseglede, firkantede/oktale basereléene tilbyr pålitelighet og motstand mot støt og vibrasjoner, ideelle for farlige steder og applikasjoner for utvasking. De kommer med 3PDT eller 4PDT kontaktskjema med en bærestrøm på henholdsvis 12A og 3A. Velg fra et bredt utvalg av disse generelle reléene, tilgjengelig i 1.2 og 2 watts effektklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?