DWYER INSTRUMENTS 1950-serien eksplosjonssikre differensialtrykkbrytere


Dwyer Instruments 1950-serien eksplosjonssikre differensialtrykkbrytere overvåker og kontrollerer trykkforskjeller i farlige miljøer med risiko for eksplosjon. Disse bryterne er ideelle for olje og gass, kjemisk prosessering, gruvedrift og petrokjemisk industri.

filtre
Tilkoblingsstørrelse: 1 / 8 " , Tilkoblingstype: PT , Elektrisk forbindelse: NO/NC , vedleggsvurdering: NEMA 3, NEMA 7, NEMA 9 , IP-vurdering: IP 54 , Brytertype: SPDT
StilModellCa. Dødbånd Maks. Sett punktCa. Dødbånd Min. Sett punktKontinuerlig pressOverspenningstrykkPris (eks. mva)
A
1950P-2-2F
0.30.32.41 bar3.45 bar5 510 NOK
A
1950-5-2F
0.40.30.11 bar0.69 bar4 207 NOK
A
1950-10-2F
0.500.40.11 bar0.69 bar4 207 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Sørg for at måleren er sikkert montert på et sted som er fri for overdreven vibrasjon og korrosjon.
  • Koble trykkkildene til de riktige portene på måleren ved hjelp av passende rør eller rør.
  • Bekreft at trykkkildene er riktig koblet til høy- og lavtrykksportene på måleren. Høytrykksporten kobles vanligvis til kilden for større trykk, mens lavtrykksporten kobles til kilden med lavere trykk.
  • Når tilkoblingene er etablert, trykk på målersystemet og observer avlesningen på målerens display.
  • Differansetrykket måles ved å observere forskjellen i trykk mellom høy- og lavtrykksportene.
  • Legg merke til måleenheten som vises på måleren og tolk differensialtrykkavlesningen deretter.

Egenskaper

  • Disse bryterne kan fungere innenfor et temperaturområde på -40 til 140 grader F.
  • De har forskjellige kapslingsklassifiseringer, inkludert NEMA 3 (IP54), NEMA 7 og NEMA 9, og tilbyr overlegen beskyttelse i farlige miljøer.
  • De har en enkeltpolet dobbeltkast (SPDT) bryterkonfigurasjon for vanlige, normalt åpne og normalt lukkede kontakter, noe som sikrer en sikker og pålitelig elektrisk tilkobling.
  • Disse bryterne har 1/8-tommers hun NPT-prosessforbindelser og kan enkelt integreres i trykksystemet som overvåkes.
  • De har en skrue-type innstillingspunktjusteringsmekanisme plassert på toppen av huset, noe som muliggjør enkel og presis justering av trykkinnstillingspunktet.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • CSA
  • UL
  • FM

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg disse Dwyer differensialtrykkbryterne?

  • Velg et sted som er fritt for overflødige vibrasjoner og korrosive atmosfærer.
  • Monter standardbryterne med membranen plassert i et vertikalt plan.
  • Pass på at bryterbokstavene og navneskiltet står oppreist.
  • Koble bryteren til kilden til trykk, vakuum eller differensialtrykk.
  • Koble slangen til de to 1/8-tommers kvinnelige NPT-trykkportene.
  • Koble rør eller rør fra kilden til større trykk til høytrykksporten merket HØYT TRYKK og fra kilden med lavere trykk til lavtrykksporten merket LAVT TRYKK.

Hvordan endre settpunktet til disse differensialtrykkbryterne?

  • Fjern plasthetten på toppen av huset ved å trekke den forsiktig av.
  • Finn den sporede justeringsskruen under plasthetten. Denne skruen brukes til å endre settpunkttrykket til bryteren.
  • For å øke settpunkttrykket, drei skruen med klokken (til høyre). For å redusere settpunkttrykket, drei skruen mot klokken (til venstre).
  • Juster innstillingspunktet sakte og forsiktig for å sikre nøyaktig kalibrering.

Hva er forskjellen mellom en differensialtrykkmåler og en trykkmåler?

En differensialtrykkmåler måler forskjellen i trykk mellom to punkter, mens en standard trykkmåler måler trykket på et enkelt punkt i et system. Differensialtrykkmålere brukes til å overvåke trykkforskjeller, mens trykkmålere brukes til å måle absolutt eller manometertrykk.

Hvordan velger jeg riktig differensialtrykkmåler for applikasjonen min?

Når du velger en differensialtrykkmåler, bør du vurdere faktorer som trykkområdet, krav til nøyaktighet, miljøforhold og kompatibilitet med det målte mediet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?