Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F Differensialtrykkbryter, 0.5 til 2 PSI rekkevidde | AH2CXH 25F047

DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F Differensialtrykkbryter, rekkevidde 0.5 til 2 PSI

På lager
Vare: AH2CXH Modell: 1950P-2-2FKryssreferanse: 25F047
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
5 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBryter for differensialtrykk
Ca. Dødbånd Maks. Sett punkt0.3
Ca. Dødbånd Min. Sett punkt0.3
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypePT
Kontinuerlig press2.41 bar
Elektrisk forbindelseNO/NC
KvalitetsvurderingNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
IP RatingIP 54
MonteringsorienteringVertikal
Driftsområde0.5 til 2 psi
Overspenningstrykk3.45 bar
Bytt TypeSPDT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. Dødbånd Maks. Sett punktCa. Dødbånd Min. Sett punktKontinuerlig pressOverspenningstrykkPris
DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Differensialtrykkbryter, 3 til 11 tommers rekkevidde | AH2CXF 25F036 1950-10-2F0.500.40.11 bar0.69 bar4 207 NOK
DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F Differensialtrykkbryter, 1.4 til 5.5 tommer størrelse | AH2CXG 25F039 1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar4 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F Differensialtrykkbryter, rekkevidde 0.5 til 2 PSI
5 510 NOK / enhet