PARKER Redusere fagforeninger


filtre
StilModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
8RU4-316-GR
1 / 2 "x 1 / 4"Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 grader til 1200 grader F794NOK
B
8-4 HBZ-B
1 / 2 "x 1 / 4"MetalMessing-KPI (TM) x KPI (TM)13 / 16 "--40 grader til 400 grader F376NOK
B
8RU4-B
1 / 2 "x 1 / 4"MetalMessing-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--40 grader til 400 grader F382NOK
A
8RU6-316-GR
1 / 2 "x 3 / 8"Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 grader til 1200 grader F717NOK
B
8-6 HBZ-B
1 / 2 "x 3 / 8"MetalMessing-KPI (TM) x KPI (TM)13 / 16 "--40 grader til 400 grader F408NOK
B
8RU6-B
1 / 2 "x 3 / 8"MetalMessing-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--40 grader til 400 grader F381NOK
B
4-2 HBZ-B
1 / 4 "x 1 / 2"MetalMessing-KPI (TM) x KPI (TM)1 / 2 "--40 grader til 400 grader F209NOK
B
4RU2-B
1 / 4 "x 1 / 8"MessingMessing1 / 4 "x 1 / 8"A-LOK (R)1 / 2 "3500 psi-40 grader til 400 grader F230NOK
C
4RU1-316
1 / 4 "x 1 / 16"Rustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "x 1 / 16"A-LOK (R)1 / 2 "10,300 psi-425 grader til 1200 grader F633NOK
A
12RU8-316-GR
3 / 4 "x 1 / 2"Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "--425 grader til 1200 grader F1 317 NOK
B
12RU8-B
3 / 4 "x 1 / 2"MetalMessing-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "--40 grader til 400 grader F172NOK
B
6RU4-B
3 / 8 "x 1 / 4"MetalMessing-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--40 grader til 400 grader F224NOK
A
6RU4-316-GR
3 / 8 "x 1 / 4"Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--425 grader til 1200 grader F569NOK
B
6-4 HBZ-B
3 / 8 "x 1 / 4"MetalMessing-KPI (TM) x KPI (TM)5 / 8 "--40 grader til 400 grader F232NOK
B
10RU8-B
5 / 8 "x 1 / 2"MetalMessing-Komprimering15 / 16 "--40 grader til 400 grader F457NOK
C
5RU4-316
5 / 16 "x 1 / 4"Rustfritt stålRustfritt stål5 / 16 "x 1 / 4"A-LOK (R)9 / 16 "8100 psi-425 grader til 1200 grader F572NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?