MARLBORO Sveiset hengsel


filtre
Farge: Naturlig , Bli ferdig: Mølle , Maskinvare: Ikke Inkludert , Hull: Uten , Hull per blad: 0 , venstre/høyre hånd: Venstre høyre , Montering: Full overflate , Pin Type: Kan ikke fjernes , Bevegelsesområde: 360 Degrees
StilModellHøydeLastekapasitetMaterialePin Dia.PinnematerialeBreddePris (eks. mva)
A
4PPP3
1.593120 lb.Stål3 / 16 "Stål3 / 8 "49NOK
B
4PPT3
2 1 / 3 "155 lb.Aluminum1 / 4 "Rustfritt stål15 / 32 "87NOK
A
4PPP4
2 1 / 3 "155 lb.Stål1 / 4 "Stål15 / 32 "64NOK
A
4PPR4
2 1 / 3 "155 lb.304 rustfritt stål1 / 4 "Rustfritt stål15 / 32 "122NOK
B
4PPT4
2.75 "155 lb.Aluminum1 / 4 "Rustfritt stål1 / 2 "115NOK
A
4PPR5
2.75 "155 lb.304 rustfritt stål1 / 4 "Rustfritt stål1 / 2 "114NOK
C
4PPU8
2.375 "155 lb.316 rustfritt stål15 / 64 "316 rustfritt stål15 / 32 "130NOK
D
4PPU2
3 13 / 32 "240 lb.Stål5 / 16 "Messing med fettmontering5 / 8 "92NOK
A
4PPR7
3 15 / 16 "360 lb.304 rustfritt stål3 / 8 "Rustfritt stål3 / 4 "281NOK
B
4PPT6
3 15 / 16 "360 lb.Aluminum3 / 8 "Rustfritt stål3 / 4 "145NOK
A
4PPP7
3 15 / 16 "360 lb.Stål3 / 8 "Stål3 / 4 "111NOK
A
4PPP6
3.156 "240 lb.Stål5 / 16 "Stål5 / 8 "70NOK
C
4PPU9
3.156 "240 lb.316 rustfritt stål5 / 16 "316 rustfritt stål5 / 8 "207NOK
B
4PPT5
3.156 "240 lb.Aluminum5 / 16 "Rustfritt stål5 / 8 "114NOK
A
4PPR6
3.156 "240 lb.304 rustfritt stål5 / 16 "Rustfritt stål5 / 8 "157NOK
A
4PPP8
4.75 "360 lb.Stål3 / 8 "Stål3 / 4 "104NOK
D
4PPU3
4.187 "360 lb.Stål3 / 8 "Messing med fettmontering3 / 4 "121NOK
A
4PPP9
5 1 / 3 "440 lb.Stål1 / 2 "Stål29 / 32 "125NOK
A
4PPR8
5 1 / 3 "440 lb.304 rustfritt stål1 / 2 "Rustfritt stål29 / 32 "349NOK
B
4PPT8
5 29 / 32 "520 lb.Aluminum1 / 2 "Rustfritt stål1"253NOK
A
4PPR9
5 29 / 32 "520 lb.304 rustfritt stål1 / 2 "Rustfritt stål1"467NOK
A
4PPR1
5 29 / 32 "520 lb.Stål1 / 2 "Stål1"156NOK
D
4PPU4
5"360 lb.Stål3 / 8 "Messing med fettmontering3 / 4 "137NOK
D
4PPU5
6.156 "-Stål1 / 2 "Messing med fettmontering1"213NOK
D
4PPU6
7 1 / 3 "520 lb.Stål1 / 2 "Messing med fettmontering1"251NOK
A
4PPR2
7 3 / 32 "520 lb.Stål1 / 2 "Stål1"169NOK
B
4PPU1
7.875 "640 lb.Aluminum5 / 8 "Rustfritt stål1.12 "431NOK
A
4PPR3
7.875 "640 lb.Stål5 / 8 "Stål1.12 "237NOK
D
4PPU7
8.125 "640 lb.Stål5 / 8 "Messing med fettmontering1.12 "381NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?