Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARLBORO 4PPP8 påsveisede hengselfresefinish 4-3/4 x 3/4 In | AD9DKP

MARLBORO 4PPP8 påsveised hengsel Mill Finish 4-3/4 x 3/4 In

På lager
Vare: AD9DKP Modell: 4PPP8
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset hengsel
FARGENaturlig
FinishMølle
maskinvareIkke Inkludert
Høyde4.75 "
HolesUten
Hull per blad0
Venstre / høyre håndVenstre høyre
Lastekapasitet360 lb.
MaterialeStål
MonteringFull overflate
Pin Dia.3 / 8 "
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde360 Degrees
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8302106090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLastekapasitetMaterialePin Dia.PinnematerialeBreddePris
MARLBORO 4PPP3 påsveiset hengsel 1-19/32 x 3/8 tommer | AD9DKJ 4PPP31.593120 lb.Stål3 / 16 "Stål3 / 8 "49NOK
MARLBORO 4PPP4 påsveiset hengsel 2-1/3 x 15/32 tommer | AD9DKK 4PPP42 1 / 3 "155 lb.Stål1 / 4 "Stål15 / 32 "64NOK
MARLBORO 4PPP6 påsveisede hengselfresefinish 3-5/32x5/8 tommer | AD9DKM 4PPP63.156 "240 lb.Stål5 / 16 "Stål5 / 8 "70NOK
MARLBORO 4PPP7 påsveiset hengsel 3-15/16 x 3/4 tommer | AD9DKN 4PPP73 15 / 16 "360 lb.Stål3 / 8 "Stål3 / 4 "111NOK
MARLBORO 4PPP9 påsveiset hengsel 5-1/3 x 29/32 tommer | AD9DKQ 4PPP95 1 / 3 "440 lb.Stål1 / 2 "Stål29 / 32 "125NOK
MARLBORO 4PPR1 påsveisede hengselfresefinish 5-29/32 x 1 In | AD9DKR 4PPR15 29 / 32 "520 lb.Stål1 / 2 "Stål1"156NOK
MARLBORO 4PPR2 påsveisede hengselfresefinish 7-3/32 x 1 tomme | AD9DKT 4PPR27 3 / 32 "520 lb.Stål1 / 2 "Stål1"169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARLBORO 4PPP8 påsveised hengsel Mill Finish 4-3/4 x 3/4 In
104NOK / enhet