APPROVED VENDOR Shim runde


filtre
Materiale: 18-8 rustfritt stål , Rockwell hardhet: B80 , Strekkstyrke: 70,000 psi , Type: Rund
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
2JGV4
0.079 "0.169 "0.001 "+/- 0.0005 "365NOK
A
2JGW1
0.079 "0.169 "0.008 "+/- 0.0005 "365NOK
A
2JGV5
0.079 "0.169 "0.002 "+/- 0.0005 "365NOK
B
2JGV9
0.079 "0.169 "0.006 "+/- 0.0005 "365NOK
A
2JGW2
0.079 "0.169 "0.01 "+/- 0.001 "365NOK
A
2JGV8
0.079 "0.169 "0.005 "+/- 0.0005 "365NOK
A
2JGV7
0.079 "0.169 "0.004 "+/- 0.0005 "365NOK
A
2JGW3
0.079 "0.169 "0.012 "+/- 0.001 "317NOK
A
2JGV6
0.079 "0.169 "0.003 "+/- 0.0005 "365NOK
A
2JGW5
0.079 "0.169 "0.016 "+/- 0.001 "365NOK
A
2JGW4
0.079 "0.169 "0.014 "+/- 0.001 "365NOK
A
2JHG6
0.088 "0.153 "0.02 "+/- 0.001 "240NOK
B
2JHG4
0.088 "0.153 "0.007 "+/- 0.0005 "277NOK
A
2JHG3
0.088 "0.153 "0.005 "+/- 0.0005 "251NOK
B
2JHG5
0.088 "0.153 "0.01 "+/- 0.001 "251NOK
A
2JHG2
0.088 "0.153 "0.003 "+/- 0.0005 "275NOK
A
2JGX7
0.093 "0.208 "0.016 "+/- 0.001 "365NOK
A
2JGX5
0.093 "0.208 "0.012 "+/- 0.001 "365NOK
A
2JGX1
0.093 "0.208 "0.005 "+/- 0.0005 "365NOK
A
2JGW7
0.093 "0.208 "0.002 "+/- 0.0005 "317NOK
A
2JGW9
0.093 "0.208 "0.004 "+/- 0.0005 "317NOK
A
2JGX6
0.093 "0.208 "0.014 "+/- 0.001 "317NOK
A
2JGW8
0.093 "0.208 "0.003 "+/- 0.0005 "317NOK
A
2JGW6
0.093 "0.208 "0.001 "+/- 0.0005 "365NOK
A
2JGX2
0.093 "0.208 "0.006 "+/- 0.0005 "317NOK
A
2JGX3
0.093 "0.208 "0.008 "+/- 0.0005 "317NOK
A
2JGX4
0.093 "0.208 "0.01 "+/- 0.001 "365NOK
A
2JHH1
0.123 "0.178 "0.01 "+/- 0.001 "265NOK
B
2JHG8
0.123 "0.178 "0.005 "+/- 0.0005 "265NOK
B
2JHG7
0.123 "0.178 "0.003 "+/- 0.0005 "275NOK
B
2JHH2
0.123 "0.178 "0.02 "+/- 0.001 "240NOK
A
2JHG9
0.123 "0.178 "0.007 "+/- 0.0005 "272NOK
A
2JGY8
0.125 "0.192 "0.014 "+/- 0.001 "327NOK
A
2JGX9
0.125 "0.192 "0.002 "+/- 0.0005 "376NOK
B
2JGY7
0.125 "0.192 "0.012 "+/- 0.001 "327NOK
A
2JGY3
0.125 "0.192 "0.005 "+/- 0.0005 "328NOK
B
2JGY5
0.125 "0.192 "0.008 "+/- 0.0005 "327NOK
A
2JGX8
0.125 "0.192 "0.001 "+/- 0.0005 "376NOK
B
2JGY9
0.125 "0.192 "0.016 "+/- 0.001 "327NOK
A
2JGY6
0.125 "0.192 "0.01 "+/- 0.001 "328NOK
A
2JGY4
0.125 "0.192 "0.006 "+/- 0.0005 "376NOK
A
2JGY1
0.125 "0.192 "0.003 "+/- 0.0005 "328NOK
B
2JGY2
0.125 "0.192 "0.004 "+/- 0.0005 "376NOK
A
2JHH4
0.167 "0.248 "0.005 "+/- 0.0005 "240NOK
A
2JHH3
0.167 "0.248 "0.003 "+/- 0.0005 "275NOK
A
2JHH5
0.167 "0.248 "0.007 "+/- 0.0005 "240NOK
A
2JHH7
0.167 "0.248 "0.02 "+/- 0.001 "291NOK
A
2JHH6
0.167 "0.248 "0.01 "+/- 0.001 "272NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?