CHERNE I-Series test-kuleplugger


Cherne I Series testkuleplugger er egnet for å blokkere rør, rørledninger eller kloakkledninger for lufttesting og vedlikeholdsapplikasjoner. Disse testpluggene er installert på innløpet til rørledningen. For applikasjoner som ikke har noen lufttilførselsledning, kan brukere prøve Cherne mekaniske rørplugger også.

filtre
Materiale: Gummi
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkDeflatert lengdeTømt diameterEye Inside Dia.Pris (eks. mva)
A
210128
8 "til 12"7.5 til 12.25 "15 psi45 psi19.8 "6.85 "0.25" øyebolt12 620 NOK
B
210188
12 "til 18"10.75 "til 18.25"15 psi45 psi25 "10.5 "0.25" øyebolt21 375 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Pluggen plasseres inne i åpningen til røret som må tettes / blokkeres for testing.
  • Brukere må koble enden av oppblåsingsslangen til koblingen på pluggen, mens den andre enden av oppblåsingsslangen skal kobles til pumpen eller linjetrykket.
  • Pluggen blåses opp ved hjelp av pumpen koblet til oppblåsingsslangen.
  • Den oppblåste pluggen blokkerer / tetter røret for testoppgaver.
  • Etter testing skal oppblåsingsslangen tømmes og fjernes først, og deretter skal pluggen tømmes.

Egenskaper

  • Disse pluggene har mekanisk bundet naturgummikonstruksjon og endeplater for å eliminere feil under pluggekspansjon / sammentrekning.
  • Gummikonstruksjonen sørger for at pluggen holder lufttrykket i lengre perioder uten lekkasje.
  • Disse pluggene kommer med hele kroppen ledning for å sikre holdbarhet.
  • De har små tomme diametre for enkel oppbevaring.
  • Endeplatene av aluminium forhindrer korrosjon ved kontakt med væsker i lengre perioder.
  • Disse enhetene har trykkavlastningsventiler for å sikre brukersikkerheten.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom Cherne Muni Ball og Test Ball plugger?

  • Cherne Muni Ball-plugger har et omløpsrør som går på innsiden av pluggen for å la brukeren omgå avløp gjennom røret.
  • Testkuleplugger er designet for kun å blokkere røret, uten noen bypass-mulighet.

Hva er maksimal driftstemperatur for Cherne-plugger?

Disse kulepluggene tåler temperaturer opp til 125 grader F.

Er Cherne-plugger egnet for livslang bruk?

Det anbefales å bruke disse pluggene til tetteoppgaver i opptil 24 måneder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?