Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 210128 Testkuleplugg, 8 til 12 tommer størrelse, 19.8 tommer lengde, 15 psi | CE9DUB 55TN79

CHERNE 210128 testkuleplugg, 8 til 12 tommer størrelse, 19.8 tommer lengde, 15 psi

På lager
Vare: CE9DUB Modell: 210128Kryssref: 55TN79

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
13 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest kuleplugg
Tømt diameter6.85 "
Deflatert lengde19.8 "
Eye Inside Dia.0.25" øyebolt
MaterialeGummi
Maks. Mottrykk15 psi
Nominell størrelse8 "til 12"
Område7.5 til 12.25 "
Nødvendig inflasjonstrykk45 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkDeflatert lengdeTømt diameterEye Inside Dia.Pris
CHERNE 210188 Testkuleplugg, 12 til 18 tommer størrelse, 25 tommer lengde, 15 psi | CE9DUF 55TN80 21018812 "til 18"10.75 "til 18.25"15 psi45 psi25 "10.5 "0.25" øyebolt21 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 210128 testkuleplugg, 8 til 12 tommer størrelse, 19.8 tommer lengde, 15 psi
13 110 NOK / enhet