JOHNSON CONTROLS A70-serien fire-leder, to-krets temperaturkontroll


filtre
Farge: Grå , Inngangsspenning: 120-600V AC , Antall stadier: 1 , Bryterhandling: Åpne / Lukk når du stiger , Brytertype: DPST , Spenningsvurdering: 120-600V AC
StilModellTotal lengdeKontrollområdeDybdeSensor TypeSpenningsområdeBreddeDifferensialVedleggstypePris (eks. mva)
A
A70HA-1C
4"15 ° til 55 ° F2 3 / 32 "capillary120 til 600 VAC4"5 ° FGalvanisert stål4 707 NOK
B
A70HA-14C
240 "15 grader til 55 grader F2.5 "Gassfylt pære24 til 240 VAC6.25 "2 Grader FNEMA 13 507 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?