Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER A70HA-1C linjevolt termostat, 15 til 55 grader. F Temperatur | AC7WKJ 38Y110

JOHNSON CONTROLS A70HA-1C linjevolt termostat, 15 til 55 grader. F Temperatur

På lager
Vare: AC7WKJ Modell: A70HA-1CKryssref: 38Y110

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
Kapillærlengde240 "
FARGEGrå
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V22A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V8A Hoved, 3A Aux
Kontrollområde15 grader. til 55 grader. F
Kjøling full belastning @ 120V16A Hoved, 6A Aux
Kjøling full belastning @ 240V8A Hoved, 3A Aux
Kjøling låst rotor @ 120V96A Hoved, 36A Aux
Kjøling låst rotor @ 240V48A Hoved, 18A Aux
Dybde2 3 / 32 "
Differensial5 grader F
VedleggstypeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning16A Hoved, 6A Aux
Fulllastforsterker @ 120V16A Hoved, 6A Aux
Fulllastforsterker @ 240VAC8A Hoved, 3A Aux
Høyde3.25 "
Induktive forsterkere @ 120V16A Hoved, 6A Aux
Induktive forsterkere @ 240V8A Hoved, 3A Aux
Inngangsspenning120-600V AC
Lengde4"
Låste rotorforsterkere @ 120V96A Hoved, 36A Aux
Låste rotorforsterkere @ 240V48A Hoved, 18A Aux
MonteringstypeFlat overflate
Antall reléinnganger2
Antall reléutganger2
Antall trinn1
Antall brytere2
Total lengde4"
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Motstandsforsterker @ 208VAC9.2A Hoved, 3.4A Aux
Sensing Bulb Dia.1 / 8 "
Sensor Typecapillary
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt rangering @ 120VDC16 Main, 6 Aux
Bytt TypeDPST
Temp. Følsomhet-/+ 2 grader. F
Spenningsområde120 til 600 VAC
Spenningsverdier120-600V AC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1205
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode9032100030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Johnson Controls A70HA-1C linjevolt mekanisk termostat brukes i HVAC-systemer for temperaturregulering. Den brukes i kommersielle og industrielle omgivelser der direkte kontroll av varme- eller kjøleutstyr er nødvendig. Denne termostatens mekaniske design gir pålitelig drift uten ekstern strøm for å opprettholde komfort og kontrollere prosesser på kontorer, lager og produksjonsanlegg.

Egenskaper:

  • Johnson Controls A70HA-1C termostat har en stålkapsling for forbedret styrke og beskyttelse.
  • Denne termostaten tilbyr bakt emaljefinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Den har en fire-leder, to-krets kontaktblokk som lar den både regulere temperaturen og utføre en sekundær funksjon.
  • Denne termostaten har en kontaktblokk som inneholder to isolerte sett med kontakter for å lukke hjelpekontakten når hovedkontakten åpnes.
  • Den er utstyrt med en kobberhydraulisk kapillærpæresensor som kan fjerninstalleres for nøyaktig temperaturmåling og regulering.
  • Denne temperaturkontrollenheten leveres med et kapillærrør og sensor som overvåker og regulerer temperaturen på omgivelsesluften, væsken eller gassen i en avstand fra kontrollen.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Bussmann SC-15-sikringen?

A.

  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) ved håndtering av elektriske komponenter.
  • Vurder riktig sikringstype, spenning og strømstyrke som kreves for applikasjonen.
  • Følg produsentens instruksjoner for installasjon og utskifting.
  • Unngå å overskride sikringens spennings- eller strømverdier for å forhindre overoppheting og farer.
  • Inspiser og test sikringen regelmessig for å sikre riktig funksjonalitet.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeKontrollområdeDybdeSensor TypeSpenningsområdeBreddeDifferensialVedleggstypePris
JOHNSON KONTROLLER A70HA-14C linjevolt lavtemperaturdeteksjon termostat | AC2HMK 2KGR3 A70HA-14C240 "15 grader til 55 grader F2.5 "Gassfylt pære24 til 240 VAC6.25 "2 Grader FNEMA 13 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS A70HA-1C linjevolt termostat, 15 til 55 grader. F Temperatur
4 707 NOK / enhet