ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS FNPT-hetter i messing


filtre
Body Material: Messing , Klasse: 250 , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Press: 400 psi , Temp. Område: 0 grader til 400 grader F
StilModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
82108-08
2.25 "3 / 4 "1 / 2 "346NOK
A
82108-12
2.625 "1"3 / 4 "-
RFQ
A
82108-32
4.5 "1.875 "2"-
RFQ

FNPT-hetter i messing

Anderson Metals messinghetter er designet for luft-, olje-, vann-, naturgass- og dampstrømningsapplikasjoner i rørleggerarbeid, kjemiske og petrokjemiske og mat- og drikkeprosesser. Disse rørhettene har messingkonstruksjon for å tåle høyt trykk opp til 400 psi og temperaturer opp til 400 grader F, samtidig som de sikrer lekkasjesikker drift. Velg fra et bredt utvalg av disse messingrørbeslagene tilgjengelig i rørstørrelser fra 3/4 til 2 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?