Klemmemålere

filtre

REED INSTRUMENTS -

Klemmemålere

StilModellPris (eks. mva)
AR50301 600NOK
BR50502 097NOK
CR5020980NOK
DR50401 973NOK
ER50603 276NOK
MILWAUKEE -

Clamp Meter

StilModellKalibreringsfrekvenstellerKjeve kapasitetSikkerhetsvurderingPris (eks. mva)
A2205-2050 til 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V2 544NOK
B2206-2050 til 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V2 562NOK
A2205-20NST50 til 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V4 976NOK
B2206-20NST50 til 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V5 068NOK
C2237-20NST51 til 60 Hz60011.437 "KAT III 600V6 172NOK
FERVI -

Digital klemmemåler

StilModellPris (eks. mva)
AP0751 663NOK
RFQ
BP080991NOK
RFQ
IDEAL -

Clamp Meter

StilModellBatteritypeKalibreringsfrekvenstellerViseKjeve kapasitetSikkerhetsvurderingPris (eks. mva)
A61-765GA9V400 Hz99994-sifret LCD-skjerm1.437 "KAT IV 600V, KAT III 1000V3 442NOK
B61-744AAA50 til 60 Hz4000LCD1.5 "KAT III 600V1 869NOK
AMPROBE -

Digitale klemmemålere

StilModellSakPris (eks. mva)
AACD-50NAVClamp-On Power Meter5 064NOK
BACDC-52NAVClamp-On Power Meter6 378NOK
CACD-51NAVClamp-On Power Meter5 652NOK
DACDC-54NAVClamp-On Power Meter7 949NOK
EAMP-220Clamp Meter3 298NOK
FACD-23SWClamp Meter3 698NOK
GACDC-100Clamp Meter3 471NOK
HAMP-320Clamp Meter4 170NOK
IACDC-3400 INDClamp Meter9 936NOK
JACD-14-PROClamp Meter3 472NOK
KACD-3300 INDClamp Meter6 711NOK
LLH41AClamp Meter9 088NOK
MAMP-210Clamp Meter2 532NOK
NAC68CClamp Meter6 187NOK
OAMP-25Clamp Meter2 830NOK
PAMP-310Clamp Meter3 879NOK
QAMP-330Clamp Meter5 058NOK
RACDC-100 TRMSClamp Meter3 892NOK
SALC-110tester9 533NOK
TAC50Atester7 091NOK
AMPROBE -

Analoge klemmemålere

StilModellPris (eks. mva)
ARS-3 PRO3 792NOK
BRS-1007 PRO4 018NOK
GREENLEE -

Digitale klemmemålere

StilModellSakPris (eks. mva)
ACM-960Clamp Meter4 199NOK
BCM-860Clamp Meter3 332NOK
CCM-1560Clamp Meter5 817NOK
DCSJ-100Meter2 824NOK
IDEAL -

Digitale klemmemålere

StilModellPris (eks. mva)
A61-775GA5 143NOK
B61-7572 270NOK
C61-4152 327NOK
KLEIN TOOLS -

Clamp Meter

StilModellSpenningampsKjeve størrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeMotstandTemperaturområdePris (eks. mva)
ACL800--------2 415NOK
BCL600--------1 427NOK
CCL380--------1 635NOK
DCL312--------63NOK
ECL900--------2 658NOK
FCL360--------1 480NOK
GCL150--------1 705NOK
HCL450--------3 567NOK
ICL110KIT---------
RFQ
JCL210---------
RFQ
KCL700--------1 816NOK
LCL110--------63NOK
MCL320600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "40 Mili Ohm-40 til 1832 grader F.1 386NOK
NCL120600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "20 Mili Ohm-1 066NOK
OCL120KIT600 VAC/VDC-1.61 "8.7 "3.02 "1.61 "--1 230NOK
PCL120VP600 VAC/VDC-1.6 "1.5 "8.5 "3.5 "--1 335NOK
QCL220600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "20 Mili Ohm-40 til 1832 grader F.1 101NOK
RCL390600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "40 Mili Ohm-40 til 1832 grader F.1 620NOK
SCL440750 VAC / 600 VDC600A2"1.57 "10.4 "3.77 "60 Mili Ohm-328 til 2462 grader F.1 880NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

Klemmemålersett

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A65031840-8.48 "2.91 "-
RFQ
B58290140----
RFQ
C65031440-7.75 "2.875 "-
RFQ
D58290040----
RFQ
E650315401.4 "8.48 "2.91 "63NOK
F650316401.4 "8.48 "2.91 "63NOK
G582931403.349 "5.7524 "1.379 "63NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

Vedlikehold Pro Series Clamp Meter

StilModellPris (eks. mva)
A5968664063NOK
B5968674063NOK
C5968684063NOK
EXTECH -

Klemmemålere

StilModellDrifts Temp.BatteritypeKalibreringssertifikatSikkerhetsvurderingTemp. OmrådeKalibreringsfrekvenstellerVisePris (eks. mva)
A380950-AAA----4000LCD2 048NOK
B380942-AA-KAT III 300V--4000-6 144NOK
C380942-NIST4 grader til 122 grader F (-10 grader til 50 grader C)AANISTKAT III 300V-60 Hz4000LCD6 738NOK
D380941-NIST4 til 122 grader FAANISTKAT III 300V-60 Hz4000LCD4 666NOK
E3809474 til 122 grader FAA-KAT III 300V-50 til 60 Hz4000LCD4 915NOK
FEX62314 til 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm3 648NOK
GEX61314 til 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm2 484NOK
D38094114 til 122 grader FAA-KAT III 300V-40 til 400 Hz4000LCD4 670NOK
HMA6332 grader til 104 grader FAAATilgjengelig separatKAT III 300V-50 / 60 Hz6000Bakbelyst LCD-skjerm4 609NOK
IMA26032 grader til 122 grader FAAANeiCat IV 600V-50 / 60 Hz9999Bakbelyst LCD-skjerm1 775NOK
JEX655-NIST32 grader til 122 grader FAAANISTKATT III-600V-40 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz6000LCD4 210NOK
KMA443-NIST32 grader til 122 grader FAAANISTKATT III-600V-40 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000LCD2 477NOK
KMA44332 grader til 122 grader FAAANeiKATT III-600V-40 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000LCD1 273NOK
LMA14032 grader til 122 grader FLR44Tilgjengelig separatKAT III 600V-50 til 60 Hz6000LCD1 461NOK
MEX65532 grader til 122 grader FAAANeiKAT III 600V-40 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz6000Bakbelyst LCD-skjerm2 604NOK
NMA12032 til 86 grader FAAA-KAT III 300V-50 til 60 Hz2000Bakbelyst LCD-skjerm1 248NOK
OMA44032 til 122 ° FAAATilgjengelig separatKAT III 600V-50 Hz til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm949NOK
RFQ
PMA150032 til 122 grader F9V-Cat IV 600V-148 grader til 1832 grader F (-100 grader til 1000 grader C)50 til 60 Hz4000/40,000LCD2 928NOK
Q380926-NIST32 til 122 grader F9VNISTCat IV 600V-60 Hz5000LCD5 011NOK
Q38092632 til 122 grader F9V-Cat IV 600V-50 til 60 Hz5000bakgrunnsbelyst4 069NOK
PMA1500-NIST32 til 122 grader F9VNISTCat IV 600V-148 grader til 1832 grader F (-100 grader til 1000 grader C)50 til 60 Hz4000/40,000LCD4 249NOK
REX83041 til 104 grader F9V-KAT III 600V-4 grader til 1400 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm3 285NOK
SEX81041 til 104 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 518 grader F (-50 grader til 270 grader C)50 til 60 Hz4000bakgrunnsbelyst2 338NOK
TEX84041 til 104 grader F9V-Cat IV 600V-4 grader til 1400 grader F (-20 grader til 760 grader C)50 til 60 Hz4000bakgrunnsbelyst4 208NOK
EXTECH -

Digitale klemmemålere

StilModellSakPris (eks. mva)
AMA440-NISTClamp Meter1 920NOK
BMA120-NISTMeter2 107NOK
B380947-NISTMeter5 121NOK
FLIR -

Digitale klemmemålere

StilModellPris (eks. mva)
ACM78-NIST11 841NOK
BCM657 088NOK
CCM744 937NOK
DCM46-NIST6 905NOK
ECM465 399NOK
FCM947 195NOK
GCM1747 607NOK
HVT8-10002 499NOK
IVT8-6002 279NOK
REED INSTRUMENTS -

AC / DC klemmemåler, True RMS, NIST-sertifisert, 1000A

ModellSakPris (eks. mva)
R5050-NISTCD4DFA3 276 NOK
SUPCO -

Digitalt klemmemåler, klemmekjeve, Cat Iii 1000V, Trms, 1000 A

ModellSakPris (eks. mva)
IDVM550CU4VRN4 651 NOK
REED INSTRUMENTS -

Milliampere Clamp Meter, True RMS, NIST-sertifisert

ModellSakPris (eks. mva)
R5015-NISTCD4DER3 896 NOK
REED INSTRUMENTS -

AC klemmemåler, temp. og berøringsfri volt. Detektor, NIST-sertifisert, 400A

ModellSakPris (eks. mva)
R5020-NISTCD4DEU2 159 NOK
REED INSTRUMENTS -

AC / DC klemmemåler, NIST-sertifisert, True RMS, 1000A

ModellSakPris (eks. mva)
R5040-NISTCD4DEY3 151 NOK
REED INSTRUMENTS -

Milliampere klemmemåler, sann RMS, innebygd berøringsfri spenningsdetektor

ModellSakPris (eks. mva)
R5015CD4DEQ2 717 NOK
REED INSTRUMENTS -

AC / DC klemmemåler, True RMS, NIST-sertifisert, 500A

ModellSakPris (eks. mva)
R5030-NISTCD4DEW2 779 NOK
12

Klemmemålere

Klemmemålere brukes til å måle elektrisk strøm i en strømførende krets og forhindre strømforbruk på motorbelastninger. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av klemmemålere fra merker som Extech, Fluke, Ideell og Greenlee. Extech klemmemålere har en automatisk avslåingsmekanisme for å lagre store mengder data og har en kalibreringsfrekvens på mellom 40 og 400 Hz. Disse klemmemålerne gir kjeveåpningskapasitet på opptil 1.75 tommer og er i stand til å betjenes ved temperaturer fra 4 til 122 grader F. Ideell klemmemålere er konstruert med en maksimal kalibrert frekvens på 500 Hz og har også funksjonen for automatisk avslåing. Disse digitale klemmemålerne gir kjeveåpning på opptil 1.5 tommer og kan betjenes ved temperaturer mellom 32 og 122 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av klemmemålere i AA, AAA og LR44 batterityper på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?