CHERNE 210188 Testkuleplugg, 12 til 18 tommer størrelse, 25 tommer lengde, 15 psi | CE9DUF 55TN80

CHERNE 210188 testkuleplugg, 12 til 18 tommer størrelse, 25 tommer lengde, 15 psi

På lager
Vare: CE9DUF Modell: 210188Kryssref: 55TN80

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 375 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest kuleplugg
Tømt diameter10.5 "
Deflatert lengde25 "
Eye Inside Dia.0.25" øyebolt
MaterialeGummi
Maks. Mottrykk15 psi
Nominell størrelse12 "til 18"
Område10.75 "til 18.25"
Nødvendig inflasjonstrykk45 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkDeflatert lengdeTømt diameterEye Inside Dia.Pris
CHERNE 210128 Testkuleplugg, 8 til 12 tommer størrelse, 19.8 tommer lengde, 15 psi | CE9DUB 55TN79 2101288 "til 12"7.5 til 12.25 "15 psi45 psi19.8 "6.85 "0.25" øyebolt13 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 210188 testkuleplugg, 12 til 18 tommer størrelse, 25 tommer lengde, 15 psi
21 375 NOK / enhet