NIBCO 600-serien, redusering


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
600R 4x3
293 psi @ 100 grader F4-1/8" x 3-1/8"4 "x 3"965NOK
A
600R 4x21 / 2
293 psi @ 100 grader F4-1/8" x 2-5/8"4 "x 2-1 / 2"1 080 NOK
A
600R 4x2
293 psi @ 100 grader F4-1/8" x 2-1/8"4 "x 2"1 047 NOK
A
600R 3x21 / 2
317 psi @ 100 grader F3-1/8" x 2-5/8"3 "x 2-1 / 2"513NOK
A
600R 3x2
317 psi @ 100 grader F3-1/8" x 2-1/8"3 "x 2"651NOK
A
600R 21 / 2x2
336 psi @ 100 grader F2-5/8" x 2-1/8"2-1 / 2 "x 2"410NOK
A
600R 2x1 / 2
364 psi @ 100 grader F2-1/8" x 5/8"2 "x 1/2"219NOK
A
600R 2x11 / 2
364 psi @ 100 grader F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"187NOK
A
600R 2x1
364 psi @ 100 grader F2-1/8" x 1-1/8"2 "x 1"194NOK
A
600R 2x11 / 4
364 psi @ 100 grader F2-1/8" x 1-3/8"2 "x 1-1 / 4"262NOK
A
600R 11/2x11/4
408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"190NOK
A
600R 11 / 2x1
408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1"150NOK
A
600R 1x5 / 8
494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"66NOK
A
600R 3/4x1/4
582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"43NOK
A
600R 3/4x3/8
582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"43NOK
A
600R 5/8x1/4
631 psi @ 100 grader F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"54NOK
A
600R 5/8x3/8
631 psi @ 100 grader F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"59NOK
A
600R 1/2x1/8
722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"33NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?