LOVEJOY EC-serien, enkeltbjelkeklemmekoblinger, metriske boringer


Fleksible koblinger er ideelle for å koble sammen to roterende aksler som ikke er riktig justert, for å overføre dreiemoment fra en aksel til en annen. Fleksible koblinger består av to nav og en edderkopp. Hvert nav er festet til en aksel mens edderkoppen bøyer seg mellom navene for å imøtekomme feiljusteringen...nt mellom sjakter. Akselfeiljusteringer er for det meste radielle / parallelle / kantete og forårsaker komplikasjoner mens den overfører rotasjonskraft fra den ene akselen til den andre, i form av belastninger, vibrasjoner, spenninger og andre krefter som endres i henhold til typen feiljustering.Les meg

filtre
Hulltype: Bored , Navmateriale: Aluminum , Keyway: Uten Keyway , Keyway Størrelse: Ingen nøkkelbane , Materiale: anodisert aluminium , Maks. Vinkelforskyvning: 5 grader , Maks. Driftstemperatur: 200 grader F , Maks. Hastighet: 10000 rpm , Parallell feiljustering: 0.005 " , Serie: EM-serien , Stil: Klemskrue , Målesystem: Metric
StilModellFinishAksial feiljusteringBore ALengde gjennom boringMaks. KjedeMin. KjedeTreghetsmomentNominelt dreiemomentPris (eks. mva)
A
68514456700
--12mm x 12mm----17 tommer1 539 NOK
RFQ
B
68514456698
Anodisert± 0.010"-11mm12mm8mm207.0800 lbs.in.sq.17 tommer-
RFQ
B
68514456690
Anodisert± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.sq.11 tommer-
RFQ
B
68514456692
Anodisert± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.sq.11 tommer-
RFQ
B
68514456678
Anodisert± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.sq.5 tommer-
RFQ
B
68514456680
Anodisert± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.sq.5 tommer-
RFQ
A
68514456668
anodisert aluminium+/- 0.01 "3mm3mm4.77mm3 mm2.73 lbs.Sq.In.1.8 kg. Kg1 099 NOK
RFQ
A
68514456676
anodisert aluminium+/- 0.01 "4mm6mm6mm4mm24.95 lbs.Sq.In.5 kg. Kg1 189 NOK
RFQ
A
68514456688
anodisert aluminium+/- 0.01 "6mm8 mm10 mm6 mm86.8 lbs.Sq.In.11 kg. Kg1 401 NOK
RFQ

EC-serien, enkeltbjelkeklemmekoblinger, metriske boringer

Bevegelseskontroll bjelkekoblinger er fleksible koblinger som bruker enten en eller flere spiralspalter kuttet i et enkelt metallstangstykke, og danner derved en fjærsenterseksjon kjent som en bjelke eller spiralformet spiral. Bjelkedelene til disse koblingene bøyes for å imøtekomme feiljusteringer mens de fortsetter å overføre kraft mellom de festede akslingene.
Lovejoy Enkeltstrålekoblinger i aluminiumsklemme er designet for parallelle, vinkelmessige og aksiale feiljusteringer av aksler som krever mindre vekt og null tilbakeslag. Lovejoy-klemme-stil enkeltstrålekoblinger anbefales for bruk i lette applikasjoner som å koble en servomotor til en ledeskrue i bevegelseskontrollsystemer.
Disse enkeltstrålekoblingene har raskere responstid sammenlignet med koblinger i rustfritt stål. Disse bjelkekoblingene har parallelle feiljusteringer på opptil 0.005 tommer, vinkelforskyvninger på opptil 5 grader og aksial bevegelse opp til 0.01 tommer. Disse bjelkekoblingene i klemmestil kan enten installeres eller erstattes uten bevegelse av aksler. Disse Lovejoy enkeltstrålekoblingene har konstruksjon i ett stykke med anodisert aluminiumsfinish for å gi lengre levetid sammenlignet med koblinger med bevegelige deler. De er motstandsdyktige mot korrosjon og kan brukes ved en maksimal temperatur på 200 grader F.

Bruker

Fleksible kraftoverføringskoblinger som Lovejoy bjelkekoblinger er egnet for operasjoner der det er en viss akseptabel feiljustering. Disse spiralformede koblingene kan tilpasses parallell forskyvning, aksial bevegelse og vinkelfeil mellom to aksler. Disse aluminiumskoblingene er ideelle for operasjoner der det kreves høy respons. Lovejoy bjelkekoblinger er egnet for lette kraftoverføringsapplikasjoner i medisinsk utstyr, bildeverktøy, laboratorieanalyser, kodemaskiner, små pumper, stasjoner, motorer og tachogeneratorer. Disse enkeltstråle-stilkoplingene brukes også til maskinering, instrumentering og ulike bevegelseskontroll- og automatiseringsapplikasjoner.

Arbeidsmekanisme

Lovejoy bjelkekoblinger er designet av et enkelt, solid stykke aluminiumsstang. Disse enkeltbjelkestilkoplingene har spiralslisser i hele lengden av koblingen. Under kraftoverføring justeres spiralspaltene til disse bjelkekoblingene automatisk for å imøtekomme ulike parallellforskyvninger, aksiale bevegelser og vinkelavvik mellom to aksler.

Egenskaper

  • Lavt treghetsmoment: Lovejoy bjelkekoblinger har lavt treghetsmoment for å sikre at minimum motstand leveres under kraftoverføring, når rotasjonshastigheten endres. Verdien av treghetsmomentet avhenger av koblingsstørrelsen og boringen til koblingen.
  • Alle metallkoblinger: Lovejoy bjelkekoblinger har all metallkonstruksjon og er egnet for lyskraftoverføringsapplikasjoner. Deres aluminiumskonstruksjon sikrer at koblingen har høy toleranse mot kjemikalier, varme, korrosjon og ugunstige forhold. Disse bjelkekoblingene kan enkelt fungere under forhold som er utsatt for støt og vibrasjoner.
  • Zero backlash design: Lovejoy bjelkekoblingers null backlash design forhindrer sjanser for vinkelbevegelse og feiljustering mellom de roterende akslene. Dette sikrer at det drevne utstyret ikke blir skadet, og maksimal posisjoneringsnøyaktighet og effektivitet opprettholdes gjennom hele kraftoverføringsprosessen.
  • Høy vinkelfeiljusteringsevne: Lovejoy enkeltstrålekoblinger kan fungere både mot klokken og med klokken uten å ofre dreiemomentevnen. Disse bjelkekoblingene har et fjærstilt senter (referert til som bjelke eller spiralformet spole) som gjør at koblingen kan tilpasses parallelle, vinkelmessige og aksiale feiljusteringer mens den overfører kraft mellom akslene.
  • Enkel å installere: Lovejoy bjelkekoblinger har en konstruksjon for å muliggjøre enkel installasjon og fjerning fra akslingene. Designet i ett stykke og den robuste aluminiumskonstruksjonen til disse bjelkekoblingene sikrer også at koblingen krever minimalt vedlikehold selv etter lengre tids bruk.
  • Anodisert aluminiumsfinish: Lovejoy enkeltstrålekoblinger har anodisert aluminiumsfinish for å sikre høy slitestyrke i ugunstige miljøer.

Installasjon

  • Brukeren bør først justere begge akslene som skal kobles til og avgjøre om den totale feiljusteringen kan korrigeres ved hjelp av koblingen.
  • Rett inn koblingsnavene på akslingene og stram koblingsskruene med en momentnøkkel.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de tidlige symptomene på overdreven slitasje i koblinger?

Noen ytre tegn som indikerer potensiell koblingsfeil inkluderer unormal støy, for eksempel hvining, skriking eller skravling; mislykkede tetninger på grunn av smøremiddellekkasje eller forurensning; og overdreven slingring eller vibrasjon.

Hva er de forskjellige typene koblinger som tilbys av Lovejoy?

    Koplinger av rett kjeve
  • Koblinger av buet kjeve
  • Koblinger av girtype
  • Koblinger av gittertype
  • Koplinger av skivetype
  • Koplinger av torsjonstype
  • Koblinger av spesialitet

Hva er kravene til en god akselkobling?

    Det skal være enkelt å koble til og fra.
  • Den skal overføre full kraft fra den ene akselen til den andre uten tap av dreiemoment.
  • Den skal holde skaftet i nøyaktig justering.
  • Det skal minimere overføring av sjokkbelastninger.
  • Den skal ikke ha noen utstikkende deler.

Hva er forskjellen mellom stive og fleksible koblinger?

Stive koblinger gir en stiv forbindelse mellom to aksler som er godt koblet sammen, og gjør det lettere for koblingen å overføre dreiemoment jevnt gjennom hele systemet. Fleksible koblinger gir fleksible koblinger, og det er en sjanse for å miste noe dreiemoment under overføring.

Hva er fordelene med fleksible koblinger?

Fleksible koblinger har en fordel fremfor stive koblinger på grunn av den uunngåelige feiljusteringen mellom aksler i maskineriet. I en fleksibel kobling er bevegelse mellom akslene mulig som følge av termisk ekspansjon.

Hvilke andre varianter av Lovejoy-koblinger tilbys av Raptor Supplies?

Raptor Supplies, en pålitelig Lovejoy-distributør, tilbyr et stort utvalg av koblinger, inkludert belgakselkoblinger, ES-serien enkeltbjelke settskruer stil koblinger og oldham koblinger.

Hvor er hovedkvarteret til Lovejoy?

Lovejoy Inc. har hovedkontor i Downers Grove, Illinois, USA

Hvilket selskap eier Lovejoy Inc.?

The Timken Company, den globale lederen av lagre og kraftoverføringsprodukter, eier Lovejoy.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?