LOVEJOY 68514456668 Bjelkeklemmekobling, 13 mm ytre diameter, 19 mm lengde, anodisert aluminium | AN9BEU 56668 / EC050 BJELKE 3MM X 3MM

LOVEJOY 68514456668 Bjelkeklemmekobling, 13 mm ytre diameter, 19 mm lengde, anodisert aluminium

Vare: AN9BEU Modell: 68514456668Kryssref: 56668 / EC050 BEAM 3MM X 3MM
1 099 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.01 "
Bore A3mm
Bore B3mm
KlemmeskruestørrelseM2.5
KoblingsstørrelseES050
Finishanodisert aluminium
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring3mm
Materialeanodisert aluminium
Maks. Vinkeljustering5 grader
Maks. Kjede4.77mm
Maks. Driftstemperatur200 grader F.
Maks. Hastighet10000 rpm
Min. Kjede3 mm
Treghetsmoment2.73 lbs.Sq.In.
Nominelt dreiemoment1.8 kg. Kg
Utenfor Dia.13mm
Total lengde13mm
Parallell feiljustering0.005 "
StilKlemskrue
Vridningsstivhet42.8 In.Lbs./Rad
typenEnkeltstrålekobling

Produktvarianter

ProduktModellFinishAksial feiljusteringBore ALengde gjennom boringMaks. KjedeMin. KjedeTreghetsmomentNominelt dreiemomentPris
LOVEJOY 68514456700 Enkeltstrålekobling, 12 x 12 mm boring | AK3XAD 56700 / EC112 12MM X 12MM 68514456700--12mm x 12mm----17 tommer1 539 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514456676 Bjelkeklemmekobling, SX110-6 koblingsstørrelse, 19 mm ytre diameter, stål | AN7DQZ 56676 / EC075 BJELKE 4MM X 4MM KOBLING 68514456676anodisert aluminium+/- 0.01 "4mm6mm6mm4mm24.95 lbs.Sq.In.5 kg. Kg1 189 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514456688 Bjelkeklemmekobling, 25 mm ytre diameter, 32 mm lengde, anodisert aluminium | AN9BEW 56688 / EC100 BEAM 6MM X 6MM 68514456688anodisert aluminium+/- 0.01 "6mm8 mm10 mm6 mm86.8 lbs.Sq.In.11 kg. Kg1 401 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514456678 Motion Control Coupling, 5 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tommers dia., 24.95 lbs inch sq. Treghet | CM7YGG 68514456678Anodisert± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.sq.5 tommer-
RFQ
LOVEJOY 68514456680 Motion Control Coupling, 5 Tommer Lbs dreiemoment, 0.748 Tommer Dia., 24.95 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGH 68514456680Anodisert± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.sq.5 tommer-
RFQ
LOVEJOY 68514456690 Motion Control Coupling, 11 Tommer Lbs dreiemoment, 0.984 Tommer Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGL 68514456690Anodisert± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.sq.11 tommer-
RFQ
LOVEJOY 68514456692 Motion Control Coupling, 11 tommer Lbs dreiemoment, 0.984 tommer Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGM 68514456692Anodisert± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.sq.11 tommer-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514456668 Bjelkeklemmekobling, 13 mm ytre diameter, 19 mm lengde, anodisert aluminium
1 099 NOK / enhet