Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REED INSTRUMENTS R8050-KIT Lydnivåmåler og kalibratorsett, 35 til 135 dB, 31.5 Hz til 8 kHz | CD4DDM 161D41

REED INSTRUMENTS R8050-KIT lydnivåmåler og kalibratorsett, 35 til 135 dB, 31.5 Hz til 8 kHz

På lager
Vare: CD4DDM Modell: R8050-KITKryssreferanse: 161D41
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
6 219 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital lydnivåmålesett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

REED Instruments R8050-KIT lydnivåmålersett består av en lydnivåmåler, kalibrator og en hard bæreveske. Den er ideell for måling av industrielle maskiner/utstyr og byggeplassers støynivåer for å sikre trygge arbeidsforhold.

Egenskaper:

  • REED Instruments R8050-KIT lydnivåmålersett har en mikrofon frontrutekule for å eliminere vindstøy for nøyaktige målinger.
  • Måleren har en automatisk avstengingsfunksjon som slår den av hvis den står på tomgang i mer enn 15 minutter og en bakgrunnsbelyst 4-sifret LCD-skjerm for enkle observasjoner.
  • Dette settets måler har en indikator for lavt batteri som varsler brukere om å bytte batteri og har dobbel rekkevidde (høy og lav) måleevne for rask (125 ms) og langsom (1 s) tidsvekting.
  • Lydnivåkalibratoren genererer et stabilt akustisk signal ved en kontrollert frekvens og amplitude for å verifisere nøyaktigheten til lydnivåmåleren.
  • Den harde bærevesken er ideell for oppbevaring og transport av lydnivåmåleren og kalibratoren.

Kompatibelt tilbehør:

  • REED Instrumenter R1500 lett stativ: Dette høydejusterbare stativet er egnet til å montere lydnivåmåleren for akustiske målinger over lengre varighet.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • IEC
  • ANSI

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan se kun de maksimale lydnivåene under måling?

A.

  • Trykk på 'MAX/HOLD'-knappen for å vise de maksimale registrerte verdiene.
  • I denne modusen oppdaterer måleren bare når den oppdager en avlesning som er høyere enn gjeldende maksimalavlesning.

Q. Hvordan holde en spesifikk avlesning i denne lydnivåmåleren?

A. Trykk og hold inne 'MAX/HOLD'-knappen til både 'MAX' og 'HOLD'-ikonene vises. Denne handlingen vil fryse skjermens gjeldende avlesning.

Q. Hva er nøyaktigheten til dette settets kalibrator?

A. +/-0.05 %.

Sp. Hva er de ideelle driftsforholdene for dette settets lydnivåmåler og kalibrator?

A.

  • Temperatur - 32 til 122 grader F
  • Relativ fuktighet - 0 til 85 %

Produktvarianter

ProduktModellPris
REED INSTRUMENTS R8080-KIT Lydnivåmåler, 20 Hz til 8 kHz, USB, 4-sifret LCD | CD6FXY 328YL0 R8080-SETT8 136 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS R8050-KIT lydnivåmåler og kalibratorsett, 35 til 135 dB, 31.5 Hz til 8 kHz
6 219 NOK / enhet