LOVEJOY 68514456690 Motion Control Coupling, 11 tommer Lbs dreiemoment, 0.984 tomme Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YGL Modell: 68514456690

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering± 0.010"
Bore Size8mm
BoringstypeBored
KlemmeskruestørrelseM3
KoblingsstørrelseEC100
KoblingstypeEnkeltstrålekobling
Koblingsvekt (lb)30 g
FinishAnodisert
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring8mm
Maks. Vinkeljustering5 grader
Maks. Kjede10mm
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Hastighet10000 rpm
Min. Kjede6mm
Treghetsmoment86.8000 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment11 tommer
Utenfor Dia.25mm
Total lengde32mm
Parallell feiljustering0.005 "
SerienEM-serien
StilKlemskrue
System for målingMetric
Vridningsstivhet286.50 in.-lbs./rad
Volum1.22000 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036

Produktvarianter

ProduktModellFinishAksial feiljusteringBore ALengde gjennom boringMaks. KjedeMin. KjedeTreghetsmomentNominelt dreiemomentPris
LOVEJOY 68514456700 Enkeltstrålekobling, 12 x 12 mm boring | AK3XAD 56700 / EC112 12MM X 12MM 68514456700--12mm x 12mm----17 tommer1 539 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514456676 Bjelkeklemmekobling, SX110-6 koblingsstørrelse, 19 mm ytre diameter, stål | AN7DQZ 56676 / EC075 BJELKE 4MM X 4MM KOBLING 68514456676anodisert aluminium+/- 0.01 "4mm6mm6mm4mm24.95 lbs.Sq.In.5 kg. Kg1 189 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514456668 Bjelkeklemmekobling, 13 mm ytre diameter, 19 mm lengde, anodisert aluminium | AN9BEU 56668 / EC050 BJELKE 3MM X 3MM 68514456668anodisert aluminium+/- 0.01 "3mm3mm4.77mm3 mm2.73 lbs.Sq.In.1.8 kg. Kg1 099 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514456688 Bjelkeklemmekobling, 25 mm ytre diameter, 32 mm lengde, anodisert aluminium | AN9BEW 56688 / EC100 BEAM 6MM X 6MM 68514456688anodisert aluminium+/- 0.01 "6mm8 mm10 mm6 mm86.8 lbs.Sq.In.11 kg. Kg1 401 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514456678 Motion Control Coupling, 5 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tommers dia., 24.95 lbs inch sq. Treghet | CM7YGG 68514456678Anodisert± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.sq.5 tommer-
RFQ
LOVEJOY 68514456680 Motion Control Coupling, 5 Tommer Lbs dreiemoment, 0.748 Tommer Dia., 24.95 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGH 68514456680Anodisert± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.sq.5 tommer-
RFQ
LOVEJOY 68514456692 Motion Control Coupling, 11 tommer Lbs dreiemoment, 0.984 tommer Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGM 68514456692Anodisert± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.sq.11 tommer-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514456690 Motion Control Coupling, 11 tommer Lbs dreiemoment, 0.984 tomme Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet