DAYTON Elektrisk baseboardvarmer termostat


filtre
Forsterker AC: 22/22/18 , Bli ferdig: Nordlige hvite , Temp. Område: 50 grader til 80 grader F , Spenning: 120 / 208 / 240 / 277
StilModellAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
3UH07
12.62 "185NOK
B
3UF74
22.75 "375NOK

Elektrisk baseboardvarmer termostat

Dayton elektriske gulvvarmetermostater brukes til å regulere temperaturen på standard og oljefylte elektriske gulvvarmere. Disse varmeovnene er egnet for installasjon i kontorer og ganger; det anbefales å plassere dem under vinduer. Temperaturområdet til disse varmeovnene kan programmeres elektronisk / digitalt eller stilles inn med en skive som slår varmeren av og på. Velg fra en rekke av disse termostatene tilgjengelig i 1- og 2-polet alternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?