VESTIL SU-serien lastebilaktiverte lastebrygger


filtre
Støtfangerhøyde: 16 " , Støtfangerlengde: 2" , støtfangerprojeksjon: 2" , Støtfangertykkelse: 2" , Støtfangerbredde: 5" , Farge: brun , Dekktrykk: 55000 psi , Høyde: 48.38 " , Installasjonsmetode: Foran Dock , Leppeprojeksjon: 6.5 " , Vektgrense: 20000 lbs. , Materiale: Stål , Gropdybde: 48 " , Gropbredde: 74 " , Plattformtykkelse: 0.25 " , Plattformbredde: 74 " , Tjenesteområde over dokken: 12 " , Tjenesteområde under dokken: 8" , Bredde: 88 "
StilModellLengdeGroplengdePlattform LengdePris (eks. mva)
A
SU-600-SCB
84.25 "56 1 / 2 "56.5 "104 148 NOK
RFQ
B
SU-800-SCB
107.25 "80 1 / 2 "80.5 "127 259 NOK
RFQ
C
SU-800-SCB-F
113.25 "86 1 / 2 "86.5 "138 413 NOK
RFQ
D
SU-1000-SCB
131.06 "104 1 / 2 "104.5 "158 715 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?