VESTIL SU-600-SCB aktivert dockleveller med ben 84.25 tommer x 88 tommer størrelse

Vare: AG7ZTE Modell: SU-600-SCB
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

104 148 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebilaktivert Dockleveler
Støtfanger dybde2"
Støtfangerhøyde16 "
Støtfangerlengde2"
Støtfangerprojeksjon2"
Støtfanger tykkelse2"
Støtfangerbredde5"
Kapasitet20000 lbs.
FARGEbrun
Dekkstrykk55000 psi
Høyde48.38 "
Installasjon MetodeForan Dock
Lengde84.25 "
Leppeprojeksjon6.5 "
Lastekapasitet20000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Service over kai12 "
Maks. Service under kai8"
MåleenheterHVER
DriftsmodusBetjenes med ben
Total lengde48.375 ft.
Gropdybde48 "
Groplengde56 1 / 2 "
Gropbredde74 "
Plattform Lengde56.5 "
PlattformmaterialeStål
Plattformtykkelse0.25 "
Plattformbredde74 "
Serviceområde over kaien12 "
Serviceområde under kai8"
Stålrutebelagt dekk55000 psi
Bredde88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 957.15
Skipets høyde (cm)122.87
Skipets lengde (cm)214
Skipets bredde (cm)223.52
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeGroplengdePlattform LengdePris
VESTIL SU-1000-SCB aktivert dockleveller, med ben 131 tommer x 88 tommer Størrelse | AG7ZTD SU-1000-SCB131.06 "104 1 / 2 "104.5 "158 715 NOK
VESTIL SU-800-SCB aktivert dockleveller med ben 107.25 tommer x 88 tommer Størrelse | AG7ZTF SU-800-SCB107.25 "80 1 / 2 "80.5 "127 259 NOK
VESTIL SU-800-SCB-F aktivert dockleveller med ben 113.25 tommer x 88 tommer Størrelse | AG7ZTG SU-800-SCB-F113.25 "86 1 / 2 "86.5 "138 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SU-600-SCB aktivert dockleveller med ben 84.25 tommer x 88 tommer størrelse
104 148 NOK / enhet