EDWARDS SIGNALING 57EDF-serie kraftige strobelys


filtre
Rørstørrelse: 3 / 4 " , Diameter: 6-1 / 2 " , Innhegning: NEMA 4X kabinett , Høyde: 8" , Lampetype: Xenon , Linsemateriale: polykarbonat , Materiale: polykarbonat
StilModellFARGEKarakterSpenning
A
57EDFC-G1
-2.2A24 VDC
RFQ
A
57EDFC-R5
--240 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A
57EDFC-N5
-0.2A120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
B
57EDFA-N5
Rav-120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
B
57EDFA-G1
Rav2.2A24 VDC
RFQ
B
57EDFA-R5
Rav0.1A240 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
C
57EDFB-R5
Blå0.1A240 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
C
57EDFB-G1
Blå-24 VDC
RFQ
C
57EDFB-N5
Blå0.2A120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
D
57EDFG-G1
Grønn2.2A24 VDC
RFQ
D
57EDFG-N5
Grønn0.2A120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
D
57EDFG-R5
Grønn0.1A240 VAC ved 50/60 Hz
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?