MICRO 100 DM Drill Point End Mill


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Skjæretype: sentrum , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Slutt: 90 grader inkludert , Sluttstil: Drill Point , Karakter: C2 mikrokornkarbid , Helix Angle: 30 Degrees , Listenummer: DM , Materiale: Carbide , Type: Boremølle
StilModellDiameterFinishKlippelengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A
DM-500-290
1 / 2 "ubestrøket1"23"1 / 2 "1 096 NOK
A
DM-500-290X
1 / 2 "AlTiN belagt1"23"1 / 2 "1 500 NOK
B
DM-500-490
1 / 2 "ubestrøket1"43"1 / 2 "1 363 NOK
B
DM-500-490X
1 / 2 "AlTiN belagt1"43"1 / 2 "1 516 NOK
A
DM-250-290
1 / 4 "ubestrøket3 / 4 "22.5 "1 / 4 "464NOK
B
DM-250-490
1 / 4 "ubestrøket3 / 4 "42.5 "1 / 4 "533NOK
A
DM-250-290X
1 / 4 "AlTiN belagt3 / 4 "22.5 "1 / 4 "580NOK
B
DM-250-490X
1 / 4 "AlTiN belagt3 / 4 "42.5 "1 / 4 "710NOK
A
DM-125-290X
1 / 8 "AlTiN belagt1 / 2 "21.5 "1 / 8 "319NOK
B
DM-125-490X
1 / 8 "AlTiN belagt1 / 2 "41.5 "1 / 8 "339NOK
A
DM-125-290
1 / 8 "ubestrøket1 / 2 "21.5 "1 / 8 "301NOK
B
DM-125-490
1 / 8 "ubestrøket1 / 2 "41.5 "1 / 8 "365NOK
A
DM-750-290X
3 / 4 "AlTiN belagt1.5 "24"3 / 4 "3 726 NOK
B
DM-750-490X
3 / 4 "AlTiN belagt1.5 "44"3 / 4 "4 103 NOK
A
DM-750-290
3 / 4 "ubestrøket1.5 "24"3 / 4 "3 782 NOK
B
DM-750-490
3 / 4 "ubestrøket1.5 "44"3 / 4 "3 557 NOK
A
DM-375-290
3 / 8 "ubestrøket1"22.5 "3 / 8 "748NOK
A
DM-375-290X
3 / 8 "AlTiN belagt1"22.5 "3 / 8 "961NOK
B
DM-375-490
3 / 8 "ubestrøket1"42.5 "3 / 8 "901NOK
B
DM-375-490X
3 / 8 "AlTiN belagt1"42.5 "3 / 8 "932NOK
B
DM-187-490X
3 / 16 "AlTiN belagt5 / 8 "42"3 / 16 "464NOK
A
DM-187-290
3 / 16 "ubestrøket5 / 8 "22"3 / 16 "407NOK
A
DM-187-290X
3 / 16 "AlTiN belagt5 / 8 "22"3 / 16 "447NOK
B
DM-187-490
3 / 16 "ubestrøket5 / 8 "42"3 / 16 "495NOK
B
DM-625-490X
5 / 8 "AlTiN belagt1.25 "43.5 "5 / 8 "2 578 NOK
A
DM-625-290X
5 / 8 "AlTiN belagt1.25 "23.5 "5 / 8 "2 486 NOK
B
DM-625-490
5 / 8 "ubestrøket1.25 "43.5 "5 / 8 "2 350 NOK
A
DM-312-290X
5 / 16 "AlTiN belagt13 / 16 "22.5 "5 / 16 "724NOK
A
DM-312-290
5 / 16 "ubestrøket13 / 16 "22.5 "5 / 16 "657NOK
B
DM-312-490X
5 / 16 "AlTiN belagt13 / 16 "42.5 "5 / 16 "893NOK
B
DM-312-490
5 / 16 "ubestrøket13 / 16 "42.5 "5 / 16 "621NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?