Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 DM-625-290X Drill Point End Mill | AA7WUT 16T601

MICRO 100 DM-625-290X Drill Point End Mill

På lager
Vare: AA7WUT Modell: DM-625-290XKryssref: 16T601
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
2 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter5 / 8 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Slutt90 grader inkludert
SluttstilDrill Point
FinishAlTiN belagt
KlasseC2 mikrokornkarbid
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.25 "
Liste nummerDM
MaterialeCarbide
Fresing Dia.5 / 8 "
Antall fløyter2
Total lengde3.5 "
Shank Dia.5 / 8 "
typenBoremølle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2034
Skipets høyde (cm)1.74
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.74
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishKlippelengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 DM-125-290 Drill Point End Mill | AA7WTR 16T571 DM-125-2901 / 8 "ubestrøket1 / 2 "21.5 "1 / 8 "335NOK
MICRO 100 DM-125-290X Drill Point End Mill | AA7WTT 16T572 DM-125-290X1 / 8 "AlTiN belagt1 / 2 "21.5 "1 / 8 "343NOK
MICRO 100 DM-125-490 Drill Point End Mill | AA7WTU 16T573 DM-125-4901 / 8 "ubestrøket1 / 2 "41.5 "1 / 8 "392NOK
MICRO 100 DM-125-490X Drill Point End Mill | AA7WTV 16T574 DM-125-490X1 / 8 "AlTiN belagt1 / 2 "41.5 "1 / 8 "365NOK
MICRO 100 DM-187-290 Drill Point End Mill | AA7WTW 16T575 DM-187-2903 / 16 "ubestrøket5 / 8 "22"3 / 16 "453NOK
MICRO 100 DM-187-290X Drill Point End Mill | AA7WTX 16T576 DM-187-290X3 / 16 "AlTiN belagt5 / 8 "22"3 / 16 "480NOK
MICRO 100 DM-187-490 Drill Point End Mill | AA7WTY 16T577 DM-187-4903 / 16 "ubestrøket5 / 8 "42"3 / 16 "532NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 DM-625-290X Drill Point End Mill
2 673 NOK / enhet